カテゴリ
- 制御機器(15)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「np-10w」の検索結果

外装壁タイル用リタイルネットパック
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781ケース33日以内出荷から38日以内出荷質量(g)900/缶(Rプライマー)寸法(幅W×長さL)(m)1.1×3.5(Rネット)寸法L(m/巻)20(仮止めテープ)
フラットファイルW (厚とじ)
コクヨ(16件のレビュー)¥159税込¥1751冊当日出荷樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。スライドコマは手にフィットし、操作もスムーズ。 従来品と比べ、収容量が約60%アップ。 古紙配合タイプタテ型エコマーク認定認定収納枚数250背幅(mm)28穴数2とじ厚(mm)25紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%穴間隔(mm)80とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-5DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥10,980税込¥12,0781本10日以内出荷から13日以内出荷SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥10,980税込¥12,0781本10日以内出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥12,980税込¥14,2781本10日以内出荷SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781本10日以内出荷から11日以内出荷N型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥9,398~税込¥10,338~1本10日以内出荷N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷から12日以内出荷TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781本10日以内出荷SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50