カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「np-115」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ミニフラットノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    平たい物を傷つけずに細工ができます。
    仕様バネ付トラスコ品番853-4887全長(mm)119質量(g)60種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11先端長(mm)23柄幅(mm)49
  • エッジニッパ スリーピークス

    エッジニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
    材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
  • メッシュパレット用内袋 TRUSCO

    メッシュパレット用内袋

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1袋(5枚)
    当日出荷
    メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
    用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
  • ラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ
  • ノーズプラーヤー スリーピークス

    ノーズプラーヤー

    スリーピークス
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-4895全長(mm)117種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ
  • プロニードルペンチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロニードルペンチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1丁
    4日以内出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途極細の先端部で精密な曲げ作業と切断が可能。全長(mm)125レッド材質(本体)特殊鋼質量(g)65材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.7(B)頭部長(mm)11.5(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)52(D)
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF

    TDK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD

    NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁

    CKD
    27,250税込29,975
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数3
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    11,980税込13,178
    1個(50m)ほか
    10日以内出荷
    附属品は、特注にて制作致します。サンフレキの小径版です。主に自動車の車載のハーネス用です。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応色調黒色IP等級IP67