カテゴリ
- 建築金物(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 制御機器(19)
- 測定用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 縫製用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- ヘルスケア(4)
- 切削工具(4)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スリーナイン島野(22)
- 三桂製作所(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- CKD(11)
- ダイキン工業(6)
- 渡辺電機工業(6)
- 日本プリメックス(6)
- 日動工業(4)
- NIPLUX(4)
- 椿本チエイン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 昭和インダストリーズ(3)
- Victor(3)
- VISHAY(3)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- RS PRO(3)
- 天野製作所(3)
- 大阪魂(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「np-20」の検索結果

NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット
タカヤ商事¥19,980~税込¥21,978~1着4日以内出荷すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能種別安全ジャケット材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS2職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から10日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/クロメート)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(450本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー
ノボル電機¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から4日以内出荷マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
コンビネーションプライヤー
DEEN¥3,100税込¥3,4101本当日出荷ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)200
100V屋内型ドラム 20m アース無
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(400本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(400本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
NP-200RV ローラー押えシリーズ
NIPPO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ベルベット、合皮、革、ジョーゼット、オオガンジ他、超難素材のパッカリング防止に適しています。 ローラーの先引きによりゴムのような滑りの悪い素材でも生地の送りがスムーズ。 滑りやすい素材どうしの合せ縫いでは、縫いずれやパッカリングを軽減。 始めの返し縫い約5mmの間、先布を入れてローラーに噛ませてから返し縫を行うか、手押しにすれば、スムーズに生地が先引きします。
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
HT39N/42N用Φ200
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具 INP M20X2.5
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応
Victor¥2,698税込¥2,9681パック(20枚)当日出荷繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
軒天換気グリル 標準(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から6日以内出荷仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
マルチリングファスナー
YKK¥679~税込¥747~1袋3日以内出荷から4日以内出荷リングにお好みのパーツを付けてお楽しみいただけるファスナーです。大きめのムシで金属部分がより綺麗に見えるようこだわりました。特殊な加工で従来のファスナーよりゴールド・シルバーの輝き&高級感アップ!