カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)

「np-2000」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラゾールNP-2000エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2000エコロンヤヨイ化学(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)2タイプ小型・高温使用温度範囲(℃)-71~+260外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)構造シェア型感度0.306pC/(m/s2)±10%材質(ケース)チタン取付ねじM3オネジ周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dBケーブル対応:NP-0160シリーズコネクタ5-44同軸、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)22600
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.2タイプ超小型・軽量使用温度範囲(℃)-50~+160構造シェア型感度0.035pC/(m/s2)±20%材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)100000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品取扱説明書、出荷特性表質量(g)0.6タイプ小型・軽量使用温度範囲(℃)-20~+160構造シェア型感度0.16pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)チタン取付ねじ接着周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dBコネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)10000外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表質量(g)25タイプ汎用使用温度範囲(℃)-20~+140外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)構造シェア型感度5pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5メネジ周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)8000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器小野測器
60,980税込67,078
1個
6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)12タイプ小型使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)構造シェア型感度1.2pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5オネジ周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)20000
真空包装用規格袋 飛竜 N-3a NP 2000枚 TGK(東京硝子器械)真空包装用規格袋 飛竜 N-3a NP 2000枚TGK(東京硝子器械)
23,240税込25,564
1箱
6日以内出荷
ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。 ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。 旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可) 袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。 耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200目安容量(mL)250材質ナイロン/PE耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
ガススプリング NPタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NPタイプBESTEC(ハヤシ)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
Tixプリンター用ケーブル テラーメイトTixプリンター用ケーブルテラーメイト
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
T-ix2000本体とNP-T2001Dプリンターをつなげるケーブルです。プリンター本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
車椅子用6in.PUキャスター マキテック車椅子用6in.PUキャスターマキテック
5,098税込5,608
1個
当日出荷
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
ANピン ANP-24S 2000本 タイルメントANピン ANP-24S 2000本タイルメント
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)24トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ANピン ANP-22S 2000本 タイルメントANピン ANP-22S 2000本タイルメント
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)22トラスコ品番850-8065セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ヒンジカバー TOEX(LIXIL)ヒンジカバーTOEX(LIXIL)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダー旧NP・旧NR・旧NS・NA・NK錠兼用/※2000年10月設計変更/MB色用マイルドブラック適合シリーズアルウィンド、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア
LEDトロピカル LPLLEDトロピカルLPL
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。