カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
「np-204f」の検索結果

100V極太電線仕様ドラム 20m アース無
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.1コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20電線仕様-種別SVCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15