カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(7)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-2m」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)

    ポッケDE整理

    LION (ライオン事務器)(3件のレビュー)
    599税込659
    1冊(2枚)
    当日出荷
    両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-PBX接続コード NPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とPBX型接続用
  • 天然木 折りたたみラック YAMAZEN(山善)

    天然木 折りたたみラック

    YAMAZEN(山善)
    8,388税込9,227
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!
    用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。材質天然木(パイン)
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m VAN DAMME

    Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m

    VAN DAMME
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m

    VAN DAMME
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • アームレッグカバー(2枚入) NP9007(M)ブラック グンゼ

    アームレッグカバー(2枚入) NP9007(M)ブラック

    グンゼ
    1,498税込1,648
    1袋
    8日以内出荷
    摩擦から肌を守る腕・脚の低刺激カバー。汚れ落ちがよく、洗濯をくりかえしても長持ちする。紫外線対策(ブラックのみ、紫外線カット率99%以上)。きりっぱなし仕様で肌への刺激が少ない。筒状包帯として使用できる。スキンテア対策。柔らかく滑らかな肌ざわりで創やデリケートな肌をやさしく守る。
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Van Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5m

    VAN DAMME
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m

    VAN DAMME
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ

    中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

    エルティーアイ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,398税込10,338
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】軟岩ペネトロ計 丸東製作所

    【レンタル】軟岩ペネトロ計

    丸東製作所
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。
    仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目)セット内容本体、予備貫入針、収納皮ケース、取扱説明書質量(g)700寸法(Φ×高さH)(mm)40×285
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1セット(96本×10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
  • 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ

    中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

    エルティーアイ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 仕上釘打機 NT55M2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2NP)

    テンパール工業
    42,980税込47,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP)

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    5,298税込5,828
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)200芯数2導体径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBフリーカットチューブ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP)

    テンパール工業
    63,980税込70,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)

    テンパール工業
    62,980税込69,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)

    テンパール工業
    55,980税込61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP)

    テンパール工業
    56,980税込62,678
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP)

    テンパール工業
    65,980税込72,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP) テンパール工業

    発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP)

    テンパール工業
    63,980税込70,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
  • 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス

    中輝度蓄光式誘導標識

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m2のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。
    用途非常時の誘導に仕様消防認定品材質蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤取付方式ステッカー
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • キオスクプリンター 日本プリメックス

    キオスクプリンター

    日本プリメックス
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
    仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)