5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンピース電工ドラム
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3 使用場所屋内 特性アース付
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。 質量(kg)7.4 コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30 電線仕様-種別VCT コンセント仕様接地2P・15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)