カテゴリ
- 制御機器(109)
- 家電(28)
- バイク部品(20)
- 電動工具(19)
- メカニカル部品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(8)
- 梱包用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(65)
- SONY(ソニー)(27)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- EKチェーン(19)
- CKD(9)
- TDK(9)
- 伊東電機(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 伊藤景パック産業(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- SK11(4)
- SMC(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 日東工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- GILSON(ギルソン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「np100」の検索結果

四角プラグ
アソー(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ロンハードマットNP-100
CONDOR(山崎産業)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷高密度パイルが砂やホコリ、水気をキャッチ。個性的な斜め柄がエントランスを引き立てます。材質パイル:PP85%、ナイロン15%、バッキング:PVC
NPポット#100黒
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥33,980税込¥37,3781セット(5個)当日出荷果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。トラスコ品番793-1069色黒直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100
空調用ニップル
フジモリ産業¥429税込¥4721個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷トラスコ品番763-2215形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
PE角型ボトル
GA(グリーンエース)¥399税込¥4391個当日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE容量(mL)1000奥行(mm)62全高(mm)175口内径(Φmm)23.5胴径(Φmm)121.5耐熱温度(℃)60アズワン品番65-2366-04RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC 斜めニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
サムロック粘着パッド
LION (ライオン事務器)¥2,998税込¥3,2981パック(36枚)4日以内出荷から7日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド用途地震対策
バッテリーパック NP-SA100
SONY(ソニー)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷主な特長。・NP-FZ100比、約1.3倍の高容量バッテリー。・バッテリー情報の表示機能に対応。・予備のバッテリーとして持つことでアクティブな撮影をサポート質量(g)約89電圧(V)7.82外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)24.6×38.4×51.8バッテリー容量(mAh)2670バッテリー容量(Wh)20.9
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ
東レ・メディカル¥149,800税込¥164,7801ケース(10箱×100枚)4日以内出荷●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。寸法(mm)210×110×55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024医薬品医療機器等法一般医療機器
HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース
HIDISC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(100枚)当日出荷タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
難燃直線接続材料NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!材質難燃性
六角軸ステンレス用ドリル
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷9本組。シンニング付き。材質Co-HSS (コバルトハイス)サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0六角シャンク径(Φmm)6.35
『パーツ販売』16 ドラゴンフォース 100NP
SHIMANO(シマノ)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
四角プラグ 2M
SK11¥329税込¥3621個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 4M
SK11¥539税込¥5931個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 3M
SK11¥399税込¥4391個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
四角プラグ 1M
SK11¥259税込¥2851個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気