SONY(ソニー)
バッテリーパック NP-SA100
主な特長
・NP-FZ100比、約1.3倍の高容量バッテリー
・バッテリー情報の表示機能に対応
・予備のバッテリーとして持つことでアクティブな撮影をサポート
質量(g)
約89
電圧(V)
7.82
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)24.6×38.4×51.8
バッテリー容量(mAh)
2670
バッテリー容量(Wh)
20.9
内容量
1個
注意
※対応機種はメーカーサポートサイトをご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851045
NP-SA100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください