カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 建築金物(24)
  • 測定用品(22)
  • 空調・電設資材(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 物流用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 介護用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(6)
  • 縫製用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np20」の検索結果

関連キーワード
327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケット タカヤ商事NightKnight TU-NP20 高視認性安全ジャケットタカヤ商事
16,980税込18,678
1着
4日以内出荷
すべてのワーカーへ、安全の布陣。 道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。 欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。 EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。 厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。 【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。 着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能種別安全ジャケット材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル90、綿10安全規格EN471生地裏綿ツイル高視認性安全服規格CLASS2職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
熱中症注意ポスター 現場における熱中症対策 NP-20 グリーンクロス熱中症注意ポスター 現場における熱中症対策 NP-20グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途熱中症への注意喚起に。材質ユポ紙サイズB2取付方式テープ・ピン(別売)入数(枚)1縦(mm)728横(mm)515
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 20L (透明) セキスイポリ袋 20L (透明)セキスイ
399税込439
1パック
当日出荷
材質PP入数(枚)10
ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/内側保護プレートIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(ノズルタイプ)GA(グリーンエース)
269税込296
1個
当日出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器ユタカ(Crown)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器仕様ブルドン管式流量計付属品ナイロンパッキン2枚質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状-回路-
帳票用紙 A4 白無地 6面穴無 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 6面穴無 ミシン目入り明文舎印刷
4,498税込4,948
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数無し紙質上質紙55kg坪量(g/m2)64面付6面用紙サイズA4ミシン目マイクロミシン
ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/クロメート)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(450本)
当日出荷から3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
帳票用紙 A4 白無地 3面穴無 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 3面穴無 ミシン目入り明文舎印刷
5,998税込6,598
1箱(1000枚)
3日以内出荷
タイプ白紙穴数無し面付3面用紙サイズA4ミシン目マイクロミシン
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
KNPベース カメダデンキKNPベースカメダデンキ
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
材質66ナイロンテープRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ホーンスピーカ NP-205 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-205ノボル電機
9,498税込10,448
1台
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)197質量(kg)約1.05口径(Φmm)154×140インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
帳票用紙 A4 白無地 4面穴無 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 4面穴無 ミシン目入り明文舎印刷
5,998税込6,598
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数無し面付(分割)4ミシン目マイクロミシン
HP-3用替刃 亀倉精機HP-3用替刃亀倉精機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
ニップル 青山電陶ニップル青山電陶
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
材質(本体)
帳票用紙 A4 白無地 2面穴無 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 2面穴無 ミシン目入り明文舎印刷
5,998税込6,598
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数無し面付(分割)2ミシン目マイクロミシン
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー ノボル電機構内放送用拡声装置 ホーンスピーカーノボル電機
9,598税込10,558
1台
当日出荷から4日以内出荷
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
829税込912
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
行動予定表 ナイキ行動予定表ナイキ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
幅(mm)393奥行(mm)14繰り返し・詰め替え対応
100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース無日動工業
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
スライドエアーニッパ(押し型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(押し型)室本鉄工
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空気消費量(cm3/回)0.4~0.5
NP-200RV ローラー押えシリーズ NIPPONP-200RV ローラー押えシリーズNIPPO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ベルベット、合皮、革、ジョーゼット、オオガンジ他、超難素材のパッカリング防止に適しています。 ローラーの先引きによりゴムのような滑りの悪い素材でも生地の送りがスムーズ。 滑りやすい素材どうしの合せ縫いでは、縫いずれやパッカリングを軽減。 始めの返し縫い約5mmの間、先布を入れてローラーに噛ませてから返し縫を行うか、手押しにすれば、スムーズに生地が先引きします。
フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から65日以内出荷
鍵抜け-
移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型ピカコーポレイション
799,800税込879,780
1台
翌日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503最大使用荷重(kg)140仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50関連資料図面(0.11MB)天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503
帳票用紙 A4 白無地 2面4穴 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 2面4穴 ミシン目入り明文舎印刷
5,998税込6,598
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数4面付(分割)2用紙サイズA4ミシン目マイクロミシン
ナフキン アベイチナフキンアベイチ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質綿100%
帳票用紙 A4 青・緑・橙 3面6穴 ミシン目入り 明文舎印刷帳票用紙 A4 青・緑・橙 3面6穴 ミシン目入り明文舎印刷
8,498税込9,348
1箱(1000枚)
3日以内出荷
青/緑/橙サイズA4穴数6面付(分割)3ミシン目マイクロミシン
中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ 金沢車輌中型静音樹脂台車 NP-200シリーズ金沢車輌
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
軽くて静かで丈夫なメッシュデッキ型です。前面コーナーにローラーバンパーが付いており、ハンドルを折りたたんで運ぶ際も転がして運ぶことができます。本体デッキに傾斜が付いており、荷物の転倒を防ぎます。
材質本体/PP、ハンドル/スチール紛体塗装ブレーキフットブレーキ:有り寸法(mm)835×505×900質量(kg)11.1耐荷重(kg)200キャスター2輪自在・2輪固定キャスター径(Φmm)Φ100静音ゴムアズワン品番3-9298-02騒音対策静音
サムロック粘着パッド LION (ライオン事務器)サムロック粘着パッドLION (ライオン事務器)
2,798税込3,078
1パック(18枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
用途地震対策
静音樹脂台車 金沢車輌静音樹脂台車金沢車輌
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ静音ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
帳票用紙 A4 白無地 1面2穴 明文舎印刷帳票用紙 A4 白無地 1面2穴明文舎印刷
5,998税込6,598
1箱(1000枚)
3日以内出荷
サイズA4穴数2面付(分割)1