カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「np303」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
一般書庫 D400 ニューグレー色 3×3型オープン書庫 ノーブランド一般書庫 D400 ニューグレー色 3×3型オープン書庫ノーブランド
25,980税込28,578
1台
欠品中
高さ(mm)880間口(mm)900奥行(mm)400棚段数(段)3グレー種類オープン材質スチール質量(kg)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×818付属品棚板2枚付棚段数3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×880
リフトアップスペーサーNEO NP30310 ネオプロト(NEOPLOT)リフトアップスペーサーNEO NP30310ネオプロト(NEOPLOT)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP30310適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。販売備考:適合:トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)/レガシィ(BN/BS/BR) ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。適合情報:トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BS9/BR#)スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BN9)スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6)色[カラー]:ブラック材質[素材]:ジュラルミン(A7075)加工[有/無]:無内容量[数量]:1台分特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
特記フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。材質ジュラルミン(A7075)ブラック加工入数1台分
鉄製等辺山形鋼用溶接パッド ノムラ鉄製等辺山形鋼用溶接パッドノムラ
1,198税込1,318
1袋(2個)
6日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質表面処理錆止め塗装型式二等辺三角形板厚t(mm)6
ノーパンククッションタイヤ付樹脂台車 金沢車輌ノーパンククッションタイヤ付樹脂台車金沢車輌
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)175材質(車輪)発泡ウレタンキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)600音量標準ハンドル高さ(mm)940
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別両側ハンドル固定式高さ(mm)905材質(本体)樹脂キャスター2輪自在2輪固定音量標準
NNP低騒音標準可変ポンプユニット NACHI(不二越)NNP低騒音標準可変ポンプユニットNACHI(不二越)
579,800税込637,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3ニホンゲンマ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
大型樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌大型樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
環境静音樹脂台車 金沢車輌環境静音樹脂台車金沢車輌
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別両側ハンドル固定式高さ(mm)905材質(本体)樹脂キャスター2輪自在2輪固定RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
大型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌大型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
質量(kg)18.5高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)970キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静音荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付材質(荷台)ポリプロピレン
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー ニホンゲンマPbフリー棒はんだ クリーンソルダーニホンゲンマ
839,800税込923,780
1箱(20kg)
13日以内出荷
Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応
Pbフリーはんだペースト ニホンゲンマPbフリーはんだペーストニホンゲンマ
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
オープン書庫 TRUSCOオープン書庫TRUSCO
36,980税込40,678
1台
20日以内出荷
種類オープン仕様完成品付属品棚板2枚適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番508-0002質量(kg)18ネオグレー高さ(mm)880規格RoHS2最大積載量(kg)180/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880棚段数3適合品番N-33生産国日本棚ピッチ(mm)(棚板)30設置形態下置き均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880適合金具TK・NTK・WTK型均等耐荷重(kg/段)60
防護服 バリアーマン P3030 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3030日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
899税込989
1着
当日出荷から7日以内出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業ホワイト性能帯電防止加工耐水圧(mm)2000以上
車椅子用6in.PUキャスター マキテック車椅子用6in.PUキャスターマキテック
5,098税込5,608
1個
当日出荷
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
無線LANユニット NEC無線LANユニットNEC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌樹脂台車用フットブレーキ金沢車輌
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキですオンオフ共に踏込式で靴を傷つけませんオンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすいキャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-53特性フットブレーキ
400Dタイプオープン保管庫 アイリスチトセ400Dタイプオープン保管庫アイリスチトセ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
種類オープン幅(mm)880奥行(mm)400
保管庫_保管庫(オープン) アイリスチトセ保管庫_保管庫(オープン)アイリスチトセ
35,980税込39,578
1台
21日以内出荷
材質(本体)スチールグリーン購入法適合