カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • 制御機器(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 建築金物(18)
  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np32」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (NP32) MAZDA(マツダ)ブラケット (NP32)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プレート (NP32) MAZDA(マツダ)プレート (NP32)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (NP32) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (NP32)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (NP32) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (NP32)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
アルミパネル NPシリーズ タカチ電機工業アルミパネル NPシリーズタカチ電機工業
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
グリースニップル THKグリースニップルTHK(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径-
ビックス ミニビス(鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/クロメート)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(350本)
当日出荷から3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
サクラ学習帳 方眼罫5ミリ サクラクレパスサクラ学習帳 方眼罫5ミリサクラクレパス
169税込186
1冊
翌々日出荷から9日以内出荷
人気イラストレーター米津祐介氏のイラストが表紙です。
高さ(mm)5縦(mm)252横(mm)179グリーンマーク認定
樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌樹脂台車 サイドネット付金沢車輌
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
899税込989
1本
翌日出荷から翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
829税込912
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
プリアンプ内蔵型加速度検出器  NP-3000シリーズ 小野測器プリアンプ内蔵型加速度検出器 NP-3000シリーズ小野測器
184,800税込203,280
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造シェア型RoHS指令(10物質対応)対応
ツール ステアリングステムレンチ UNITツール ステアリングステムレンチUNIT(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール差込角(DR)/3/8
50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32材質塩化ビニール粘着タイプ強力
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(300本)
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
環境静音樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌環境静音樹脂台車 サイドネット付金沢車輌
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定特性静か
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(300本)
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
エアーリベッター専用ノーズピース TRUSCOエアーリベッター専用ノーズピースTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種TAR-270質量(g)6
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストバックセット60適合扉厚(mm)30~40タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
ロボメイト マツモト機械ロボメイトマツモト機械
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。
本体質量(kg)3入力電圧(V)100(50/60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT井筒製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平鋼用溶接パッド ノムラ鉄製平鋼用溶接パッドノムラ
989税込1,088
1袋(2個)
6日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質表面処理錆止め塗装型式楕円形板厚t(mm)6
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
5,198税込5,718
1セット
欠品中
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
バックセット50適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル:亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ニッケルタイプかぎ付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所個室、書庫主な用途個室、書庫
スカート(L) フロント エアー ダム (NP) MAZDA(マツダ)スカート(L) フロント エアー ダム (NP)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コスモノンラスト PKD2 コスモ石油ルブリカンツコスモノンラスト PKD2コスモ石油ルブリカンツ
14,980税込16,478
1缶(18L)
7日以内出荷
用途防錆油仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体茶褐色引火点(℃)88(ペンスキーマルテンス密閉法)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)5.43(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
リーンフォースメント(L) エプロン (NP) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) エプロン (NP)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (NP) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (NP)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
組構式グレーチング 奥岡製作所組構式グレーチング奥岡製作所
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
レール(R) リヤー カーテン (NP) MAZDA(マツダ)レール(R) リヤー カーテン (NP)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
フォームフロントバンパー (NP) MAZDA(マツダ)フォームフロントバンパー (NP)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ヒンジ(R) ボンネット (NP) MAZDA(マツダ)ヒンジ(R) ボンネット (NP)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
ヒンジ(L) ボンネット (NP) MAZDA(マツダ)ヒンジ(L) ボンネット (NP)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
パネル(R) ホイール エプロン (NP) MAZDA(マツダ)パネル(R) ホイール エプロン (NP)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ハーネスー ノーズ (NP) MAZDA(マツダ)ハーネスー ノーズ (NP)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
インサートノズル(長ニップル) ナベヤインサートノズル(長ニップル)ナベヤ
549税込604
1個
3日以内出荷
オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SUS304TPRoHS指令(10物質対応)対応