カテゴリ

  • 作業工具(143)
  • 塗料(113)
  • 事務用品(92)
  • 卓上消耗品(84)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 作業服(76)
  • 測定用品(58)
  • 厨房用品(45)
  • クリーンルーム用品(41)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 清掃用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 電動工具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 手袋(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 保管用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 医療(10)
  • 物流用品(9)
  • 研磨材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「npe」の検索結果

1,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
ポリエチレンパイプ イノアック住環境ポリエチレンパイプイノアック住環境(38件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(30m)
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。形状パイプ材質LLDPE/PE50種類1種(軟質)JIS規格JIS K 6762
消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー消しカスがでないマーカー ペンクルRTサニー
750税込825
1本
当日出荷
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PPタイプインク中綿交換式
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境アイポリー水道用二層管 1種(軟質)イノアック住環境
19,980税込21,978
1個
当日出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
ペンクルN専用 交換ペン先 サニーペンクルN専用 交換ペン先サニー
160税込176
1袋(4本)
当日出荷
ペンクルN専用 交換ペン先です。
プラグイン小形漏電ブレーカ 内外電機プラグイン小形漏電ブレーカ内外電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
キッチンペーパー ソフトパック 80W モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80Wモノタロウ(72件のレビュー)
89税込98
1袋(80組)
当日出荷
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)100×235×60規格食品衛生法適合シートサイズ(mm)198×230坪量(g/m2)20PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-1433
ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオル王子ネピア(13件のレビュー)
289税込318
1パック(100カット×2ロール)ほか
当日出荷
たっぷり使える大容量 厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収 フレッシュパルプ100%製品です。 FSC認証紙を採用
1ロール(枚)100FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
ソフトキッチンペーパー Wクレープ モノタロウソフトキッチンペーパー Wクレープモノタロウ(44件のレビュー)
129税込142
1パック(150枚)
当日出荷
ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。 Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。 野菜、肉、魚などの水切りに。材質パルプ100%規格食品衛生法適合枚数150枚(75組)シートサイズ(mm)約197×229坪量(g/m2)20表面Wクレープ加工
キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P モノタロウキッチンペーパー ソフトパック 80W 3Pモノタロウ(41件のレビュー)
289税込318
1袋(80組×3パック)
当日出荷
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工)材質パルプ100%寸法(mm)110×225×225規格食品衛生法適合シートサイズ(mm)218×200坪量(g/m2)20
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット 日本製紙クレシアスコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット日本製紙クレシア(25件のレビュー)
459税込505
1個(150枚×2ロール)ほか
当日出荷
半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収カット数150タイプ2枚重ねシリーズスコッティシートサイズ(mm)206×220
ペンクルN専用インク 中綿 サニーペンクルN専用インク 中綿サニー
13,000税込14,300
1個(35本)
当日出荷
ペンクルを経済的にお使いいただけるインク交換用中綿35本入りです。
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
100V抜止式コンセントドラム 30m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 30m アース付日動工業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
ポリラップ 宇部フィルムポリラップ宇部フィルム(11件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ポリラップが機能性をUPしてリニューアル。 フラップ機能を改良。ラップの巻き戻りを防ぎ、より使いやすくなりました。 化粧箱にエンボス加工を施し、持ちやすくなりました。 添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
プロ用リードペーパー 100 旭化成ホームプロダクツプロ用リードペーパー 100旭化成ホームプロダクツ(3件のレビュー)
839税込923
1パック(100枚×2本)
当日出荷
材質天然パルプ
NO.110N 保護ゴーグル 山本光学NO.110N 保護ゴーグル山本光学
2,198税込2,418
1個
当日出荷から25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。 安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)83タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73機能めがね併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー 信越ポリマー業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー信越ポリマー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(100枚×2巻)
当日出荷
素材をいきいき長持ち。ソフトタッチで濡れても丈夫。吸油、吸水のすぐれもの。
材質天然パルプ
ネピア激吸収キッチンタオルボックス 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオルボックス王子ネピア(13件のレビュー)
179税込197
1個(150枚)ほか
当日出荷
取り出しやすいポップアップ式 激吸収エンボスの厚手タイプで水も油もたっぷり吸収 パルプ100%、FSC認証紙使用
タイプ2枚重ねシートサイズ(mm)189×237FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
スコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル 日本製紙クレシアスコッティ ファイン 洗って使えるペーパータオル日本製紙クレシア(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(4巻)
当日出荷
ふきんのようにくり返し使えるペーパータオル 大容量の4ロールパック しっかり吸収、破れにくい、ふっくら厚手な大判シート ギュッとしぼれてくり返し使えて経済的 野菜の水切りや食器拭き、台拭きなどさまざまなシーンで使えます
シリーズスコッティカット数70
キッチンペーパー 大黒工業キッチンペーパー大黒工業(4件のレビュー)
779税込857
1袋(80枚×2ロール)
当日出荷
高品質な天然パルプより作られておりますので、安心して御使用戴けます。 厚手で丈夫ですので、用途はフライ等の油きり・鮮魚のふき取り野菜の水切り・肉や魚の解凍・油濃し・スープのだし漉し・フライパン等のふき取り・バットに敷いて料理の下拵え等キッチンで幅広く活用していただけます。 用途や素材の大きさに併せて使い分けしやすいように大・中・小の3サイズを御用意しております。
用途天ぷら・揚げ物などの油切りに 鮮魚のふき取りや野菜の水切りに 冷凍した肉・魚の解凍時や鮮度保持 油・スープ・お吸い物などのだしこしに 傷つきやすい食器の収納。保管にも衛生的 フライパンや食器など汚れのふき取りに1ロール(枚)80
スコッティキッチンタオルボックス 日本製紙クレシアスコッティキッチンタオルボックス日本製紙クレシア(3件のレビュー)
199税込219
1個(75組)ほか
当日出荷
使いやすいポップアップ式。 ボックスタイプでより衛生的。 イージーフォールディング機能を採用したことにより、使用後の箱が簡単に折りたためます。
タイプ2枚重ねシリーズスコッティ
ヘイコーキッチンペーパー HEIKOヘイコーキッチンペーパーHEIKO(5件のレビュー)
799税込879
1パック(80枚×2ロール)
当日出荷
吸水性の良い、厚手のパルプ不織布製キッチンペーパーです。
枚数80(1ロール)材質パルプ不織布1ロール(枚)80
マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー 山崎実業マグネットポリ袋&キッチンペーパーホルダー タワー山崎実業
2,200税込2,420
1個
当日出荷
マグネットで冷蔵庫・キッチンパネル・洗濯機に取り付けられるポリ袋&キッチンペーパーホルダー。ボックスタイプやソフトパックのポリ 袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパーに対応しています。シンク周りで使うキッチンペーパーやポリ袋を浮かせて収 納。水はねを軽減してくれます。コンロ横に設置することで油汚れなどの拭き掃除に便利です。※ガスコンロの火やIHヒーター・排 気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。洗濯機に取り付けて、手拭きや洗面所周りのお手入れに。差し込むだけ の簡単構造。蓋がないので取り替える際の手間が省けます。横向きで使用することもできます。
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約730備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1適合サイズ約W12.5×D7.5×H25.5cm以内のボックスタイプやソフトパックのポリ袋・キッチンペーパー・ペーパータオル・ティッシュペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×8.3×26
...