カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「npg-25」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CANON純正 NPG-25 ブラックトナー CanonCANON純正 NPG-25 ブラックトナーCanon
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
コピー用
タイプトナーカートリッジNPG-25
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKDパルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプCKD
14,375税込15,813
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーハンドシーラー NL-252FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-252FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
PLCC用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)PLCC用ノズルXFC用goot(太洋電機産業)
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクトプッシュインケーブルグランド 取り外しツールクイックコネクト
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応