カテゴリ

  • バイク部品(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nph」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(POP1)NPH-C テープ付 POP1(POP1)NPH-C テープ付POP1
359税込395
1セット(30個)
当日出荷
小さなカードをかけるのに最適なテープ付きのフックです。裏面に両面テープ付
材質ABS寸法(幅W×高さH)(mm)20×20
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(250mL×6本)
翌々日出荷
ニーパッド(ハードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニーパッド(ハードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。 マジックテープで着脱簡単です。 しっかり保護するハードタイプ(黒) 超軽量
種別ニーパッド材質発泡EVA樹脂寸法(mm)180×130×60(片方、バンド除く)質量(g)100/セット
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
当日出荷
卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
種別替ヒーター
ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオコンビIPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
2,393税込2,632
1本
欠品中
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関施錠方法シリンダー/サムターン
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷
エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター ノーズピース大LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 取替用消耗品SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット(5個)
当日出荷
HAND MOMI ハンド モミ NIPLUXHAND MOMI ハンド モミNIPLUX(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
USAG スタビプラスドライバー USAGUSAG スタビプラスドライバーUSAG
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)パッド 止めネジコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線SURE(石崎電機製作所)
3,798税込4,178
1パック(5本)
欠品中
アズワン品番65-0505-35松吉医科器械コード24-4523-10
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
HA 自由押え NIPPOHA 自由押えNIPPO
499税込549
1個
5日以内出荷
壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 YAMAZEN(山善)壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる本体(台座)の2個のセット物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラクアームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用【詳細】耐荷重: 12kg最大取り付けサイズ: 土台と土台の間 200cm壁から竿受けまでの距離: 約29cm推奨物干し竿サイズ: 直径22~30mmの物干し竿、ポール【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。耐荷重12kg 2個組 壁付け 洗濯物干し 室内 干し 賃貸 コンパクト 竿受け 物干竿 コーナー 梅雨 花粉 黄砂セット内容本体(台座)2個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質ABS樹脂質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)7.5×3/31.5×31.5組立時間約60分以上
SG ユニロンパープルハード ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンパープルハードヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
5日以内出荷
柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。下地を削りすぎることなく、酸化皮膜等を除去するので仕上げ面がきれいです。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
NewPro-Heelブラック ネイラーズNewPro-Heelブラックネイラーズ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
気になるかかとの角質をオフ電動フットケアマシン「NEWプロヒール」かかとをけずるのに一定方向に削っていませんか?気になるかかとの角質を360度回転でなめらかにオフする電動フットケアマシンです。・正回転/逆回転の切り替え可能・USB電源・無段階回転速度調節サンディングペーパーは#100粗目、#180中粗目、#220細めの3種類が各20枚、計60枚入り。別売りで専用サンディングペーパーもあります。
セット内容電動フットケアマシン1台ブラック質量(g)約122タイプサンディングペーパー:#100 粗目、#180 中粗目、#220 細目、各20枚 計60枚入消費電力(W)ACアダプター:5寸法(Φ×mm)30×108回転速度70~450回転入力電力(VA)ACアダプター:5/1.0
NewPro-Heelピンク ネイラーズNewPro-Heelピンクネイラーズ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
気になるかかとの角質をオフ電動フットケアマシン「NEWプロヒール」かかとをけずるのに一定方向に削っていませんか?気になるかかとの角質を360度回転でなめらかにオフする電動フットケアマシンです。・正回転/逆回転の切り替え可能・USB電源・無段階回転速度調節サンディングペーパーは#100粗目、#180中粗目、#220細めの3種類が各20枚、計60枚入り。別売りで専用サンディングペーパーもあります。
セット内容電動フットケアマシン1台ピンク質量(g)約122タイプサンディングペーパー:#100 粗目、#180 中粗目、#220 細目、各20枚 計60枚入消費電力(W)ACアダプター:5寸法(Φ×mm)30×108回転速度70~450回転入力電力(VA)ACアダプター:5/1.0
アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー 青木精密工業アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー青木精密工業
22税込24
1個
5日以内出荷
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
SEPA取替シリンダー ハイロジックSEPA取替シリンダーハイロジック
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷
シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。表面処理三元合金種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
家庭用ジッパー押え ニッポー(日邦ミシン)家庭用ジッパー押えニッポー(日邦ミシン)
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
969税込1,066
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け物干しセット YAMAZEN(山善)壁掛け物干しセットYAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1セット
5日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重12kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほしセット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜)耐荷重(kg)12寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254組立時間約60分以上取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
拡散捕集サンプラー シグマアルドリッチ拡散捕集サンプラーシグマアルドリッチ
42,980税込47,278
1箱(10本)
翌々日出荷
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線SURE(石崎電機製作所)
2,898税込3,188
1パック(5本)
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-4524-10
モニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー) グリーンハウスモニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー)グリーンハウス
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
好みのモニターアームに取付可能なノートPCトレイ。
クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシクルレ/ノートパッドホルダー/B5ナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ノートとレポートパッドを一緒に持ち運ぶことができるB5サイズのカバーケースです。右側にレポートパッド、左側にノートを差し込むことができます。左側には名刺やメモなどを入れられるスリットがついています。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】220×10×277ポケット数レポートパッドホルダー×1、ノートホルダー×2、小物ホルダー×1、名刺ホルダー×1
HEAD SPA ヘッドスパ NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパNIPLUX
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
結束バンド 摂津金属工業結束バンド摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
2次元コード読取センサ ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ ダイレクトリングPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
真空包装機 脱気式用 三商真空包装機 脱気式用三商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
入数5本
トーションビットビット(差込角6.35mm) ハゼットトーションビットビット(差込角6.35mm)ハゼット
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
ケーブルタイ 摂津金属工業ケーブルタイ摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷