カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「nph12-12」の検索結果

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)
GSユアサ1個5日以内出荷高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
制御弁式鉛蓄電池
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)取扱い終了水を補給する必要がなく、充電のバランスも良いので、メンテナンスが容易です。 電解液の濃度を高く保ちます。電解液はガラスマットに吸収されます。 長寿命、高い経済性。 特殊な鉛・カルシウム合金板により、自己放電が少なく、長期保存が可能です。 不適切な充電によりガスが過剰に発生した場合、安全弁が自動的にガスを放出し、電池の割れを防止します。用途ソーラーパネルを搭載したバッテリーメンテナンスアクセサリーUPS、電気通信システム、非常用照明、医療機器およびシステム、火災警報システム、コンピューター端末