カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)

「nport a」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
NPORT MOXANPORTMOXA
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
63日以内出荷
IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)150規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給)動作温度標準モデル:0~60℃保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給)再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
58,980税込64,878
1個
63日以内出荷から114日以内出荷
シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から45日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に。
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
63,980税込70,378
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から22日以内出荷
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
139,800税込153,780
1個
63日以内出荷
8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
57,980税込63,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
1ポートRS-232Cデバイスサーバ Tモデル MOXA1ポートRS-232Cデバイスサーバ TモデルMOXA
59,980税込65,978
1個
欠品中
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー)Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べスマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約68×45×29シルバー質量(g)約168最大出力(W)100
コンバータ MOXAコンバータMOXA
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
1ポートRS-232Cデバイスサーバ MOXA1ポートRS-232CデバイスサーバMOXA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-232Cデバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
DINレールマウンティングオプション用 MOXADINレールマウンティングオプション用MOXA
999税込1,099
1個
当日出荷
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
用途DINレールマウンティングオプション用
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ MOXA1ポートRS-422/485デバイス・サーバMOXA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
Pmod I2S2 Stereo Audio Module DIGILENTPmod I2S2 Stereo Audio ModuleDIGILENT
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Digilent Pmod I2S2 features a Cirrus CS5343 Multi-Bit Audio A/DConverter and a Cirrus CS4344 Stereo D/AConverter, each connected to 3.5mm Audio Jacks. These circuits allow a system board to transmit and receive stereo audio signals via the I2S protocol. The Pmod I2S2 supports 24-bit resolution per channel at input sample rates up to 108KHz.FeaturesStereo 24-bit A/Dand D/Aconverters for I2S audio input and outputStandard 1/8"(3.5mm)stereo audio jacksOptional automatic serial clock generation for audio input12-pin Pmod Port with two I2S interfacesFollows the DigilentPmod Interface Specification 1.2Product Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedPmod I2S2Custom anti-static Pmod packaging
アズワン品番67-0390-86
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル MOXA1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ TモデルMOXA
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付)質量(g)340商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-422/485デバイス・サーバ Tモデル MOXA1ポートRS-422/485デバイス・サーバ TモデルMOXA
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)-40~75商品タイプデバイスサーバ
1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ MOXA1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバMOXA
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。
仕様1ポートRS-232C/RS-422/485デバイスサーバサイズ52×80×22(耳なし)、75.2×80×22(耳付)質量(g)340動作温度(℃)0~60商品タイプデバイスサーバ
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2APEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
NPort IA5000Aシリーズシリアルデバイスサーバー NPORT IAシリーズ MOXANPort IA5000Aシリーズシリアルデバイスサーバー NPORT IAシリーズMOXA
66,980税込73,678
1個
63日以内出荷
ネットワーク冗長性のために同一IPまたは2つのIPアドレスを設定可能なイーサネットポート2つを搭載 過酷な産業環境に対応するC1D2、ATEX、IECEx準拠 配線を簡単にするためのイーサネットポートのカスケード シリアル、LAN、電源に対する強化されたサージ保護 安全な電源/シリアル接続用のネジ式ターミナルブロック 冗長DC電源入力
ArduinoMega 2560 R3 SPARKFUNArduinoMega 2560 R3SPARKFUN
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
DescriptionArduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.The other is a not connected and is reserved for future purposes.The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!FeaturesATmega2560 microcontrollerInput voltage - 7-12V54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)16 Analog Inputs256k Flash Memory16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
NPort 5200Aシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5200Aシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
54,980税込60,478
1個
63日以内出荷
3ステップの迅速なWebベース設定 シリアル、イーサネット、電源のサージ保護 COMポートグルーピングとUDPマルチキャストのアプリケーション 安全に設置できるネジ式電源コネクタ デュアルDC電源入力(電源ジャックとターミナルブロック付き) 多様なTCPとUDPの動作モード
仕様●サイズ:100×111×26mm(取付金具あり), 77×111×26mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-15
SparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051 SPARKFUNSparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051SPARKFUN
999税込1,099
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Multiplexer Breakout provides access to all pins and features of the 74HC4051, an 8-channel analog multiplexer/demultiplexer. The 74HC4051 allows you to turn four I/O pins into eight multifunctional, individually selectable signals, which can be used to do everything from driving eight LEDs to monitoring eight potentiometers.The 74HC4051 can function as either a multiplexer or a demultiplexer, and it features eight channels of selectable inputs/outputs. The routing of common signal to independent I/O is set by digitally controlling three select lines, which can be set either high or low into one of eight binary combinations.One half of the board breaks out the control signals(E, S0-S2)and common input/output(Z). The other side provides access to all eight independent I/O's(Y0-Y7). Both sides include supply and ground connections(VCC, VEE, GND).Get Started with the 74HC4051 Breakout GuideFeaturesSwitches analog or digital signals8 channels controlled by 3 select inputsWide voltage supply range:2 -- 10VBipolar supply support(e.g., ±5V)Optional enable inputBreadboard compatible breakout
アズワン品番67-0419-95
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUNFLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging ModuleSPARKFUN
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThe FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.FeaturesEffective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage LevelsOutput Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Pixel Size:17 μmRadiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typicalSpectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μmTemperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)Video Data Interface:Video over SPIControl Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage LevelsPackage Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mmMechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socketNon-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃Shock:1500 G @ 0.4 msArray format:80×60, progressive scanFOV - Diagonal:63.5°FOV - Horizontal:50°(nominal)Image Optimization:Factory configured and fully automatedNon-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutterSensor Technology:Uncooled VOx microbolometerSolar protection:IntegralInput Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IOPower Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
アズワン品番67-0427-21
I/O Expander - MCP23008 SPARKFUNI/O Expander - MCP23008SPARKFUN
639税込703
1個
33日以内出荷
DescriptionAdd another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!Features8-bit remote bidirectional I/O portHigh-speed I2C interface(MCP23008)Hardware address pinsConfigurable interrupt output pinConfigurable interrupt sourcePolarity Inversion register for input port data polarity config.External reset inputLow standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
アズワン品番67-0421-32
RF Explorer Protection Boot Black Seeed StudioRF Explorer Protection Boot BlackSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
The RF Explorer protection boot is a custom designed、high quality flexible silicone rubber shield to save your device from scratches、dings、or other nicks caused by dropping and other mishaps. The material is strong enough to withstand this type of damage while retaining its flexibility and soft、silky exterior.Features:High quality silicone rubber、protect RF Explorer from scratchesEasy to assemble/disassemble in/off the deviceCustom designed for RF Explorer、all input ports and holes accessibleRobust bottom design、allow RF Explorer to stand verticalCompatible with RF Explorer HolderSize:122x78x30mmWeight:62 gramsPart List:1×RF Explorer Protection Boot(Black)
仕様●形状(板/アングル/パイプ/角棒/丸棒…):ケース●サイズ:122mm x78mm x30mmアズワン品番67-0462-96
8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷