Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)
最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。
世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計
100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ
スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。
抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。
更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
- 寸法(mm)
- 約68×45×29
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約168
- ポート数
- 3
- 最大出力(W)
- 100
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































