カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npr-1」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • オーシャン グリーンライフ

    オーシャン

    グリーンライフ(57件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
    適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなしブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
  • HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ キングジム

    HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ

    キングジム
    519税込571
    1冊
    翌々日出荷から3日以内出荷
    気軽に使えるリングノートタイプが登場!
    ページ数128ページ
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • 給気用防風板付フード ONPR(網付) シルファー

    給気用防風板付フード ONPR(網付)

    シルファー
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法F(mm)19
  • 給気用防風板付フード ONPR-D(網・防火ダンパー付) シルファー

    給気用防風板付フード ONPR-D(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法F(mm)19
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ 22IR 京セラ

    チップ 22IR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    1,019,800税込1,121,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ 22ER 京セラ

    チップ 22ER

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • キャンブロGNフードパントローリー1/1 キャンブロ

    キャンブロGNフードパントローリー1/1

    キャンブロ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
    幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
  • ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • チップ SDKN 京セラ

    チップ SDKN

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形
  • SS-88-1N-P-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-88-1N-P-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
  • ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質PR1210材質(本体)PR1210
  • 接続H材 ネグロス電工

    接続H材

    ネグロス電工
    279税込307
    1個
    16日以内出荷
    ラックの末端に挿入してください。カバーの接続にも同様に使用できます。
    材質硬質塩化ビニル
  • スペーサー ネグロス電工

    スペーサー

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    16日以内出荷
    ケーブル質量によるラックのひずみを防ぐ補強スペーサーです。
    質量(kg)0.03
  • 補強子桁 ネグロス電工

    補強子桁

    ネグロス電工
    499税込549
    1本
    16日以内出荷
    ラックの穴にねじのピッチを合わせて取り付けます。尚、穴なしタイプの場合は、ラックにドリルでΦ7の穴をあけて取り付けます。
    材質硬質塩化ビニルボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.03
  • 吊りサポート ネグロス電工

    吊りサポート

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1本
    16日以内出荷
    材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.11
  • ポルテシリーズ ユーエイキャスター

    ポルテシリーズ

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    14日以内出荷
    精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車形状固定車 プレート式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ニシチューブ NPR 西日本電線

    ニシチューブ NPR

    西日本電線
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
    用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • テールランプ(トラック) CGC(千代田)

    テールランプ(トラック)

    CGC(千代田)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所

    ニコトーチ120 無線タイプ

    日恵製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
    定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
  • ステンレス製圧力計 ヤマト産業

    ステンレス製圧力計

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製圧力計です。
    適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4