カテゴリ
- 物流用品(14)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「npr-1」の検索結果

分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
ベルト荷締機
JSH¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥3,098税込¥3,4081個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥2,998税込¥3,2981個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ステンレスニューパールラック用コボレ止め(間口タイプ)
サカエ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。適合W1200mm材質SUS304仕上No.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスニューパールラック用棚板
サカエ¥35,980税込¥39,5781枚翌々日出荷ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。用途病院、研究施設、クリーンルーム等間口(mm)1200奥行(mm)450材質SUS304No.4仕上げ厚さ(mm)50色(本体)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応
給気用防風板付フード ONPR(網付)
シルファー¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法F(mm)19
ステンレスニューパールラック
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途病院、研究施設、クリーンルーム等棚ピッチ(mm)50色(本体)ステンレス有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し)
サカエ¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工を採用しています。 ステレス304製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)キャスター100Φナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)色(本体)シルバー棚板寸法(mm)1200×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
給気用防風板付フード ONPR-D(網・防火ダンパー付)
シルファー¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から12日以内出荷外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法F(mm)19
ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1段ウォーム減速機12型
ベルポニー¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
装置用大流量調整器
ヤマト産業¥1,019,800~税込¥1,121,780~1台4日以内出荷使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャンブロGNフードパントローリー1/1
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
SS-88-1N-P-R
進和化学工業(SHINWA)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付