カテゴリ

  • メカニカル部品(798)
  • FA担当者のオススメ新商品(769)
  • 制御機器(244)
  • 空調・電設資材(165)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • オフィス家具(111)
  • 塗装・養生・内装用品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 自動車補修部品(60)
  • 家電(44)
  • 切削工具(39)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • バイク純正部品(36)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 物流用品(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 事務用品(19)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 防災用品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 医療(13)
  • 厨房用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 清掃用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 日用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 安全標識(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 空圧工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 作業服(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「npr」の検索結果

関連キーワード
2,455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
サイドミラー エルフNPR 90- OAKサイドミラー エルフNPR 90-OAK(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合メーカーISUZUパーツNo.8-94262-543-3、8-94262-543、8-94262-543-2
分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業
84,980税込93,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
クラッチカバー エルフ NPR 88- アイシン精機クラッチカバー エルフ NPR 88-アイシン精機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0
サイドミラー エルフNPR 84- OAKサイドミラー エルフNPR 84-OAK
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU、NISSANパーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0
クラッチディスク エルフNPR 84- アイシン精機クラッチディスク エルフNPR 84-アイシン精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97010-950・8-94171-965-0・8-94134-233・8-94171-965-1・8-94171-965・8-94333-125・8-94333-125-0・8-97010-950-0・8-94134-233-0
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
ハンド型子機 NB-RC9F-NPR NIPRO(ニプロ)ハンド型子機 NB-RC9F-NPRNIPRO(ニプロ)
21,998税込24,198
1個
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン特殊子機アズワン品番69-1242-76
圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズヤマト産業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし質量(kg)1.6材質(本体)真鍮(C3604B)使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-11標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
RING SET NPR 4.060 INCH STD 22526-10 HARLEY-DAVIDSONRING SET NPR 4.060 INCH STD 22526-10HARLEY-DAVIDSON
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
オーシャン グリーンライフオーシャングリーンライフ(56件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mmホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなしブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)巻取形式手動
RING SET NPR 4.060 INCH +.010 22529-10 HARLEY-DAVIDSONRING SET NPR 4.060 INCH +.010 22529-10HARLEY-DAVIDSON
8,398税込9,238
1個
31日以内出荷
ネームペンQ 替芯 シヤチハタネームペンQ 替芯シヤチハタ(3件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
ネームペンQ専用のボールペン替え芯です。ボールペンのインキがなくなったら取り替えてご使用ください。
用途ネームペンQのボールペンリフィール商品タイプレフィルインク色先端ボール径(mm)0,7入数1本繰り返し・詰め替え対応
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
ドラフィンL510 タジマツール(TJMデザイン)ドラフィンL510タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
切る・突く・剥す 万能ツールカッター
用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター質量(g)79
靴用ネームプレート TRUSCO靴用ネームプレートTRUSCO
549税込604
1セット(10枚)
当日出荷
靴ひもに通して、使用できます。 油性マーカーで滲まず書くことができます。 塩ビの柔らかい素材です。
材質塩化ビニール(PVC)質量(g)7寸法(縦×横)(mm)15×35
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
カラフルスタンダードチェア アズワンカラフルスタンダードチェアアズワン
32,400税込35,640
1個
翌々日出荷
幅(mm)560高さ(mm)795(795~945(985))奥行(mm)540キャスターあり背もたれあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×540(580)×795(795~945(985))機能足掛けリングありキャスター径(Φmm)50座高(mm)460~610高さ調節座面寸法(幅W×奥行D)(cm)430×410mm
パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)パッド 止めネジコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
カラフルラウンドチェア LRNシリーズ アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズアズワン
26,700税込29,370
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。
材質座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンキャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50高さ調節昇降方式ガスシリンダー式
難燃パックンレックス クイック 未来工業難燃パックンレックス クイック未来工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
リサイクル緩衝材ロール TRUSCOリサイクル緩衝材ロールTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。
用途工場での出荷時の包装紙、緩衝材として。簡易的な養生シートとして。トラスコ品番401-0747材質再生紙長さ(m)350幅(cm)80
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯 Φ120 ニコトーチ日恵製作所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
1Uリヤマウント金具 摂津金属工業1Uリヤマウント金具摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
2,400税込2,640
1個
当日出荷から24日以内出荷
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,198税込2,418
1個
当日出荷
お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
3,098税込3,408
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,698税込2,968
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1消費電力(W)炊飯時:700機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン圧力IH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。まる底なのでお米が対流しやすくなっています。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約4.1消費電力(W)炊飯時:700機能うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。内釜厚さ1.7mm洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレスお知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
【レンタル】血流観察装置 GOKOカメラ【レンタル】血流観察装置GOKOカメラ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
高性能卓上・ハンディ兼用型血流観察装置。
セット内容本体、電源・映像入力端子、保護キャップ、観察専用台、ACアダプター、アタッチメントA(血管用)、アタッチメントB(毛髪用)、血流観察用オイル、取扱説明DVD、取扱説明書(Bscan-Pro)、取扱説明書(観察ガイド)、取扱説明書(ダイエットしやすい体づくり)、収納ケース電源(V)AC100~240倍率x95~x330(14型モニター上)信号方式【映像】NTSCカラー方式デバイス【映像】AV出力サービス分類レンタル
LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコトーチ日恵製作所
8,398税込9,238
1台
当日出荷から13日以内出荷
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
RotopaX用 スライドアタッチメント ネオプロト(NEOPLOT)RotopaX用 スライドアタッチメントネオプロト(NEOPLOT)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合する品番をお選びください。別途取付ベースが必要です。
材質スチールブラック備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。加工関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,698税込2,968
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
...