カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
    • 継手(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
    • エアダスターガン関連商品(2)
    • カプラー(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 高圧用アダプタ(1)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・アソー・虹技・ミヤコ・エスコ・清水製作所[継手]・井筒製作所・イノック・SMC・CEJN(セイン)・鈴木ブロンズ継手・ADVANTEC・山本電機製作所・フエニックス・コンタクト・ベストアンサー・BOHLENDER・ロバートショウ・アズワン・testo(テストー)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 変換」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
アダプター 虹技アダプター虹技
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
NPT-PT変換アダプター 虹技NPT-PT変換アダプター虹技
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
NPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケット エスコNPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-112
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
769税込846
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
NPT-PT変換アダプター KOGINPT-PT変換アダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途NPT-PTの変換アダプタに。
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル アソー変換六角ニップルアソー
489税込538
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
ステンレス製 変換六角ニップル アソーステンレス製 変換六角ニップルアソー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製異径六角ニップル アソー黄銅製異径六角ニップルアソー
589税込648
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 ベストアンサーグリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動ベストアンサー
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
【特殊技術で簡単操作】レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
ステンレス製 異径六角ニップル アソーステンレス製 異径六角ニップルアソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
H Series(HRSH200) SMCH Series(HRSH200)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)20
HRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプ SMCHRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプSMC
2,798,000税込3,077,800
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
H Series(HRSH250) SMCH Series(HRSH250)SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)25
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)SMC
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRSH150) SMCH Series(HRSH150)SMC
1,898,000税込2,087,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
449,800税込494,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700