材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304
形状ネジ継手
最大使用圧力(MPa)6.9以下
最高使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)
形状ネジ継手
使用温度範囲(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
使用周囲温度(℃)10~40
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
精度(%)±2.5FS(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
精度(%)±2.5FS(20℃において)
電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください
使用周囲温度(℃)10~40
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
関連キーワード