カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(222)
- 継手(108)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 高圧用アダプタ(3)
- 高圧用ニップル(1)
- 高圧用その他継手(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,454)
- エアダスターガン関連商品(4)
- くい込み管継手・インサート管継手(34)
- 切削工具(191)
- 制御機器(160)
- 科学研究・開発用品(158)
- パソコン/周辺機器(122)
- 測定用品(64)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 農業機械(30)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- トラック純正部品(18)
- 作業工具(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 安全用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 梱包用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 溶接用品(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- バイク部品(5)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- テープ(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 家電(3)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アソー(10)
- 清水製作所[継手](7)
- 井筒製作所(26)
- 虹技(2)
- エスコ(92)
- ミヤコ(2)
- フジキン(46)
- イチネンTASCO(13)
- KOGI(2)
- SKC(2)
- SMC(1,127)
- Festo(197)
- RS PRO(175)
- メディアカバーマーケット(119)
- フエニックス・コンタクト(96)
- CKD(75)
- カーメックス(32)
- Loc-Line(ロックライン)(31)
- コスモスビード(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「npt pt」の検索結果

SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 変換内外ソケット
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)81形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
井筒製作所 SBNP 304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。サイズ10A×6ARoHS指令(10物質対応)対応
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304長さ(mm)81流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
井筒製作所 SBPN 304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PFxPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。サイズ10A×6ARoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥1,690税込¥1,8591個当日出荷エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
NPT パレットバンド Pro
日本紙交易¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。質量(kg)約1.2寸法(cm)対応全周:380~460生地ナイロン、420デニール、黒色
SPN 304 沈みP NPT
井筒製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング
エスコ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
中間板 PTシリーズ
東洋技研(3件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール結線方式ネジ
...












![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683415-150918-02.jpg)

![SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683327-150918-02.jpg)