カテゴリ
- 切削工具(32)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALPHA(2)
- CEJN(セイン)(6)
- IRWIN(1)
- OSG(オーエスジー)(8)
- RS PRO(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- イスカル(1)
- イチネンTASCO(7)
- エスコ(1)
- カーメックス(2)
- ケナメタル(1)
- フルーク(FLUKE)(2)
- プロトティップ(3)
- ユーエイキャスター(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- ワルター(3)
- 井筒製作所(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「npt1/16」の検索結果

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
SUSXM7 沈みP NPT
井筒製作所¥279税込¥3071個5日以内出荷XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ)
ワルター¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
304 四角P NPT
井筒製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)
プロトティップ¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
タップ&ダイスセット
IRWIN¥44,980~税込¥49,478~1セット(41個)ほか当日出荷から7日以内出荷タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット
PROCHI(プロチ)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT
OSG(オーエスジー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R410A/R32用ゲージホース
イチネンTASCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
ノガクール用スプレーユニット
ノガ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ