シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
- 用途
- エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
- トラスコ品番
- 710-5868
- 材質
- 本体:POM、TPE、TPE-V
- 全長(mm)
- 167
- 色
- ブルー
- 使用温度範囲(℃)
- -20~60
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 使用流体
- 空気、不燃性液体
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- エアー取付口
- NPT1/4
- ノズル取付口
- M14×1
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ





















