カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「nptf 継手」の検索結果

403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品)日産ネジ
399税込439
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びDB3/8山数18長さ(mm)10.3材質寸法t(mm)(最小)6.4寸法E(mm)(最小)1.7表面処理生地寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)15.926寸法K(mm)約1.4外径d(Φmm)16.928寸法S(inch)5/16
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
フレアユニオン イチネンTASCOフレアユニオンイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
クイック変換継手1/4NPTF×1/4PSM ADVANTECクイック変換継手1/4NPTF×1/4PSMADVANTEC
7,459税込8,205
1箱(1個)
33日以内出荷
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
材質SUS304アズワン品番64-1005-24
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3HZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3HZ)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) グロメットポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスストレートアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PP締込継手 アズワンTEFEN PP締込継手アズワン
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5H) SMCS Series(SY7120-5H)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 オスストレートアズワン
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
S Series(SYA7220) SMCS Series(SYA7220)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SS3YJ3) SMCS Series(SS3YJ3)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFE ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンPTFEノーブランド
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)PTFE