カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 救急・衛生(1)

「npth203」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
    形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品形式SBPTH
  • SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.91(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工

    フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

    旭精工
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
  • テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状テークアップ形ユニット
  • UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
    形状形鋼製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTHRoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
  • ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット山形鋼製

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
    用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。仕様止めねじ式形状ストレッチャーユニット全長(mm)317使用温度範囲-15~100℃全高(mm)199取付ねじM10
  • UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCT テークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
  • ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)35基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7許容荷重(kN)4.21種別ストレッチャー軸受呼び番号UC207D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0許容荷重(kN)6.46種別ストレッチャー軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム
  • マイスコライトストレッチャー 松吉医科器械

    マイスコライトストレッチャー

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
    キャスター径(Φmm)150付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)42ライトブルー最大使用質量(kg)100(目安)背上げ0~75°