カテゴリ
- 制御機器(57)
- 科学研究・開発用品(52)
- 切削工具(35)
- 清掃用品(27)
- オフィス家具(18)
- メカニカル部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 救急・衛生(7)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(5)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 物流用品(4)
- 手袋(4)
- 事務用品(4)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(58)
- 三菱マテリアル(34)
- WPH(27)
- NICHIRYO(ニチリョー)(22)
- LIBRE(15)
- アズワン(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三商(8)
- GVS(8)
- エスコ(7)
- 福井クラフト(5)
- ファーストレイト(5)
- ビタントニオ(Vitantonio)(5)
- SMC(4)
- ケージーパルテック(4)
- skinix(4)
- CKD(3)
- 象印マホービン(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「npv」の検索結果

ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR
tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2色トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
NPVグローブ・ロング 100枚
TGK(東京硝子器械)¥1,198税込¥1,3181箱(100枚)当日出荷12インチ(約29cm)の長さの粉なしタイプのプラスチックグローブです。 厚手仕様の為、様々なシーンでご利用いただけます。 粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。 左右兼用のため、とても経済的です。 ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。 GS1-128対応 GS1-128対応左右区別左右兼用
導電性ガラス(FTOガラス) NPV-CFT16-15シリーズ
アズワン¥6,470~税込¥7,117~1枚ほか当日出荷FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
NPVグローブPLUS FRシリーズ
ファーストレイト¥1,398~税込¥1,538~1箱(200枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。色クリアー質量(g)4タイプ未滅菌
プレミアNPVグローブ(バラ) FR-957(M)100マイイリ
ファーストレイト¥1,198税込¥1,3181箱3日以内出荷パウダーフリー高伸縮性プラスチック手袋。安全性のため、DEHP・DINP可塑剤を使用しておりません。
一段バネ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-94
NPVグローブ ロング FRシリーズ
ファーストレイト¥10,980税込¥12,0781ケース(10箱×100枚)6日以内出荷12インチ(約29cm)の長めの粉なしタイプのプラスチックグローブです。厚手仕様のため、様々なシーンで使用可能です。粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。左右兼用のため、とても経済的です。ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分れています。仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合色クリアー質量(g)6.8タイプ未滅菌
プレミアNPVグローブ(バラ) FR-958(L)100マイイリ
ファーストレイト¥1,198税込¥1,3181箱3日以内出荷パウダーフリー高伸縮性プラスチック手袋。安全性のため、DEHP・DINP可塑剤を使用しておりません。
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-200/NPF2-200/NPV2-Mアズワン品番64-9718-92
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-97
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷から3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100アズワン品番64-9718-89
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-2/10/NPF2-10アズワン品番64-9718-80
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
エジェクタパイプ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191個3日以内出荷仕様対応機種:NPX2-20/100/200/NPF2-25/30/50/100/200/NPV2-S/Mアズワン品番64-9718-87
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個4日以内出荷仕様対応機種:NPX2-20/NPF2-20アズワン品番64-9718-85
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-5000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-01
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-20/NPF2-20アズワン品番64-9718-86
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-90
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
導電性ガラス
アズワン¥6,569~税込¥7,226~1セット(20枚)ほか当日出荷表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム
コクヨ¥2,198税込¥2,4181冊当日出荷から翌日出荷E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)40サイズA4スリムサイズ(3段厚型)タイプとじ込みタイプ枚数50収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚外寸横幅(mm)157台紙E・L・パノラマ・ポストカード外形寸法縦(mm)299
ふっ素クリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)色乳白使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
ポシェットアルバム<コロレー>
コクヨ¥599税込¥6591冊翌日出荷E・Lサイズとハイビジョンサイズとポストカードサイズが収容可。A5ワイドサイズ・ポケット台紙(E・L・ハイビジョン・ポストカード)/とじ込みタイプ仕様PPポケット台紙材質表紙/R-PP厚さ(mm)13サイズA5ワイドサイズ(2段薄型)タイプとじ込みタイプ枚数14収納枚数E・Lサイズ56枚、ポストカードサイズ・ハイビジョンサイズなら28枚外寸横幅(mm)154台紙E・L・ハイビジョン・ポストカード外形寸法縦(mm)199
パソコンケース 13.3/14インチ PCバッグ スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。用途伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。 。スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。 。ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。 。ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。 。収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。 。13.3/14インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。材質ポリエステル、クロロプレンゴム色ブラック加工撥水加工(表生地)
【オーダー】塩ビ板_2穴
ノーブランド¥1,697~税込¥1,867~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質塩ビ(PVC)形状平板・平プレート色透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5穴数2寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ
ケージーパルテック¥519~税込¥571~1本翌々日出荷ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ用タイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516G・AF35G