PTFEメッシュ
・耐熱性・耐薬品性に優れており、あらゆる実験用途でご使用いただけます。
また、ハサミでカットでき柔軟性もあるのでミシンなどで縫製することも可能です。
◎耐熱温度:260℃
用 途:濾過用フィルター、洗浄治具など
撥水性が高いため、ご使用の液体種類によっては液体が自然透過しない場合があります。
PTFEメッシュは、元々の茶色の糸の状態でメッシュ状に織りあげ、その後白色に色を落としていきます。その際、茶色の部分が残る場合がございますが、品質には問題ありません。
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 幅(mm)
- 1000
- 内容量
- 1個
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ