カテゴリ

  • 切削工具(301)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(47)
  • 学童・教育用品(42)
  • 農業機械(37)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 空圧工具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(8)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-20」の検索結果

関連キーワード
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”ダイゾーニチモリ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ナンバリング用インク MAX(マックス)[事務用品・工具]ナンバリング用インクMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
619税込681
1本(20mL)
当日出荷
内容量(mL)20繰り返し・詰め替え対応
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
NRプラグキャップ シェルΦ20 七星科学研究所NRプラグキャップ シェルΦ20七星科学研究所
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:プラグキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-75
ウッドビーズ トーホーウッドビーズトーホー(3件のレビュー)
389税込428
1袋(6個)
当日出荷から4日以内出荷
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRプラグキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRプラグキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
299税込329
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャッププラグキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所NRプラグ シェルΦ20・10極七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
249税込274
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャップレセプタクルキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スチロンリール ヤマヨスチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
NRレセプタクルキャップ シェルΦ20 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ シェルΦ20七星科学研究所
269税込296
1個
10日以内出荷
仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-76
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
形状フランジ付アダプタ定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
右段付押え ニッポー(日邦ミシン)右段付押えニッポー(日邦ミシン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別細幅押さえ幅(mm)10
カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)(6件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)築地製作所
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ二六製作所
5,798税込6,378
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。
表面処理Niメッキ耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.13(11300G)~1.32(13200G)
GT-NR用 スタンド ベッセルGT-NR用 スタンドベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
ナーシングラッグ With(ウィズ)ナーシングラッグWith(ウィズ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
洗濯方法洗濯○、脱水○
珈琲キャニスター HARIO珈琲キャニスターHARIO
799税込879
1個
当日出荷
材質ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレスブラック口径(Φcm)9.6
ナイスレバーNR2 バイタル工業ナイスレバーNR2バイタル工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセルエアーニッパー(丸型レバーなし)ベッセル
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から8日以内出荷
・機械取付用・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
ゴムマット 八州電工ゴムマット八州電工
339税込373
1個
翌々日出荷
ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト スーパーマティックアドバンス スタンダードノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番445-2437長さ(mm)4.5質量(g)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所
259税込285
1個
当日出荷
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。シェルサイズ20適合NR-20材質合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状逆芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ仕様逆芯(電源側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ レール TOSOニューリブ レールTOSO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSOニューリブ レール アルミ ナチュラルTOSO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所
199税込219
1個
当日出荷
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20材質(本体)合成樹脂コネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状正芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
フタがガラスのご飯釜 HARIOフタがガラスのご飯釜HARIO
11,000税込12,100
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
関連キーワード
...