カテゴリ
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nr-304d」の検索結果

屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム
日動工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ソフトントラスコ品番125-5126質量(kg)5.0タイプ屋内型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15