カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(124)
    • 天然ゴム(95)
    • その他ゴム(1)
  • 機構部品(79)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(11)
  • 手袋(11)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrゴム」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(206件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム【オーダー】NRゴム65°黒十川ゴム
829税込912
1枚
3日以内出荷
材質天然ゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート NR 十川ゴム天然ゴムシート NR十川ゴム
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(丸型)マルエム[理化学・容器](108件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
当りブロック WAKI(和気産業)当りブロックWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ テープ付 光NRスポンジ テープ付(9件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
置コマ 大喜工業置コマ大喜工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム)篠田ゴム(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)倉敷化工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)セメダイン
729税込802
1本(20mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。 2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 (2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 (3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
片面筋入りゴム ブラック 光片面筋入りゴム ブラック(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
スジ入ゴム 防振・防音・すべり止め等
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
アオリゴム WAKI(和気産業)アオリゴムWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(角型)マルエム[理化学・容器](17件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
防振ゴムロング WAKI(和気産業)防振ゴムロングWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-20~60℃
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー
77税込85
1枚
当日出荷
材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(10件のレビュー)
88税込97
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
ストッパー 倉敷化工ストッパー倉敷化工(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(5件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
NRスポンジ テープ付 篠田ゴムNRスポンジ テープ付篠田ゴム(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
41税込45
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ天然ゴムシート粘着テープ付モノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
ゴム板(天然)黒 光ゴム板(天然)黒(27件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ラッキー指サック(抗菌) ハナキゴムラッキー指サック(抗菌)ハナキゴム(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50個)
当日出荷
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。 抗菌仕様
材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
天然ゴムシート板(粘着付) ACE(エース)天然ゴムシート板(粘着付)ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム、粘着材ブラック