カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,686)
  • 切削工具(1,073)
  • 農業機械(885)
  • 科学研究・開発用品(687)
  • 制御機器(594)
  • 配管・水廻り設備部材(325)
  • 物流用品(315)
  • メカニカル部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(175)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(152)
  • 機構部品(152)
  • バイク部品(141)
  • 事務用品(138)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 学童・教育用品(124)
  • 作業工具(119)
  • 電気材料(111)
  • カー用品(106)
  • オフィス家具(98)
  • 空圧工具(93)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 測定用品(71)
  • 建築金物(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(70)
  • 自転車部品(67)
  • 自動車補修部品(63)
  • 安全保護具(62)
  • 家電(58)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 卓上消耗品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 医療(42)
  • 住設機器(39)
  • 介護用品(37)
  • 電動工具(37)
  • 研磨材(35)
  • 厨房用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • ヘルスケア(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 防犯用品(31)
  • 溶接用品(29)
  • 照明(29)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 保管用品(23)
  • 手袋(22)
  • 日用品(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 安全用品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 縫製用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 作業服(11)
  • 塗料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • テープ(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全標識(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • マスク(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「nr」の検索結果

9,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ テープ付 篠田ゴムNRスポンジ テープ付篠田ゴム(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
41税込45
1枚
当日出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
NRスポンジ テープ付 光NRスポンジ テープ付(9件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート WAKI(和気産業)NRゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
NRワークコット カット巻 中部物産貿易NRワークコット カット巻中部物産貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。 装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
シンガーナチュラル手袋NR 100枚入 宇都宮製作[手袋]シンガーナチュラル手袋NR 100枚入宇都宮製作[手袋]
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など滑り止め効果滑り止め加工付
NRスポンジ 巻物 光NRスポンジ 巻物(2件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から11日以内出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
粘着付NRゴムシート WAKI(和気産業)粘着付NRゴムシートWAKI(和気産業)
149税込164
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
NF63/NR78 IRCNF63/NR78IRC(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
スーパーカブ50/110対応サイズ
リム径(inch)17タイプW/T
NRワークコット (切) 中部物産貿易NRワークコット (切)中部物産貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。 やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
長さ(mm)65厚さ(mm)0.1材質天然ゴム乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
NRスポンジ 篠田ゴムNRスポンジ篠田ゴム(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
空リール NR型 コンセント無し 日動工業空リール NR型 コンセント無し日動工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
スタンド(GT-NR50用) NR50ST ベッセルスタンド(GT-NR50用) NR50STベッセル
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
0~60°の範囲で取付角度の調整ができます。
用途ダイレクトゲートのスプールカットや自動機取り付けにトラスコ品番226-1457適合機種GT-NR50/50F材質特殊合金鋼全長(mm)150質量(g)861
NRスポンジロール 篠田ゴムNRスポンジロール篠田ゴム(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR幅×長さ(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031シバタ工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業足幅2E機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲オレンジ材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂標準質量(g/片足)600(26)形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)27.5適合温度(℃)-40まで耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムスポ イノアックNRゴムスポイノアック
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
NRブーツ NR-17/-/L ウェルファンNRブーツ NR-17/-/Lウェルファン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
サイズL
ハイフレッシュNR ペンギンワックスハイフレッシュNRペンギンワックス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(4L)
当日出荷
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 水拭き不要のノンリンスタイプ。 低泡性。 除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。pH11.2成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水形状液体希釈倍率30~60倍比重1.01臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.0使用量5400m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
NRブーツ NR-17/-/S ウェルファンNRブーツ NR-17/-/Sウェルファン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
サイズS
NRブーツ NR-17/-/M ウェルファンNRブーツ NR-17/-/Mウェルファン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
サイズM
NRスポンジ 丸型 光NRスポンジ 丸型(2件のレビュー)
53税込58
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
GT-NR用 スタンド ベッセルGT-NR用 スタンドベッセル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スポンジ[NR] エスコスポンジ[NR]エスコ
8,870税込9,757
1巻
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
NRスポンジ 丸型 篠田ゴムNRスポンジ 丸型篠田ゴム(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
NRおむつ用パッド NR 15   1枚 ウェルファンNRおむつ用パッド NR 15 1枚ウェルファン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
おむつで包まれている部分の湿気、圧迫を取り除き床ずれを防止します
材質シープスキン寸法(cm)約10×15
スポンジ[NR] エスコスポンジ[NR]エスコ
100税込110
1巻
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
【オーダー】円形 NRゴム ノーブランド【オーダー】円形 NRゴムノーブランド
129税込142
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
用途パッキン、緩衝材など材質NRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 穴なしノーブランド
147税込162
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
サーモデマンドNR(可逆性) ブライト標識サーモデマンドNR(可逆性)ブライト標識
3,998税込4,398
1組(25枚)
翌日出荷から5日以内出荷
指定の温度以上で変色し、温度が下がると元の色に戻ります。
寸法(mm)20×200(接着のり付)
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHA指令対応品
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
...
znr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • znr