カテゴリ
- 農業機械(38)
- 切削工具(17)
- 科学研究・開発用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 制御機器(3)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- フロンケミカル(11)
- ワルター(7)
- 椿本チエイン(6)
- タンガロイ(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ウェルファン(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンケーキコム(2)
- JRC(2)
- brembo(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- FPC(1)
- ヤマトプロテック(1)
- IRC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nr17」の検索結果

二重リング
サンケーキコム(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(200個)当日出荷外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。材質スチール
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
二重リングNO17
サンケーキコム¥129税込¥1421セット(15個)当日出荷外れる心配のない二重リングです。 キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。トラスコ品番773-1027材質スチール質量(g)14内径(Φmm)17線径(Φmm)1.2繰り返し・詰め替え対応
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898税込¥7,5881箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応![屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]
JRC¥19,810税込¥21,7911個11日以内出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°![屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]
JRC¥34,390税込¥37,8291個11日以内出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ひとりで塗れるもん
オンザウォール¥11,980~税込¥13,178~1缶(11kg)ほか7日以内出荷仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
17 オシアジガー 2000NR-HG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10
17 オシアジガー 2001NR-HG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10
17 オシアジガー 2000NR-PG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)96ドラグ力(Kg)最大:10
【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥65,980税込¥72,5781箱(100個)23日以内出荷ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質PS色赤ブレード長さ(mm)40
タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア
IRC¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷ホンダ スーパーカブ C125純正装着タイヤサイズ80/90-17 リアタイプTLパターンNR94
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
フッ素樹脂熱収縮チューブ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から11日以内出荷透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%













![屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)