カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「nrs20」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケットアズワン
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
インセクト・キールインドア用 アズワンインセクト・キールインドア用アズワン
76,600税込84,260
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-20シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-20シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-20シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-20シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-20シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-20シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
旋削ホルダー MTAN-S 90° ケナメタル旋削ホルダー MTAN-S 90°ケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
外径ホルダー。MTAN-S90°
ゲージインサートTN_160408
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,098税込2,308
1個
22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
60税込66
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
旋削用 三角形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 正方形ネガチップ WSM20Sワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20Sワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ三桂製作所
589税込648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20Sワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WMP20S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WMP20Sワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20Sワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO用コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ三桂製作所
719税込791
1個
10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO回転式コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ三桂製作所
719税込791
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67