カテゴリ
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nrs20」の検索結果

NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
インセクト・キールインドア用
アズワン¥89,699税込¥98,6691個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-20シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
エアーシリンダ CA03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥2,098~税込¥2,308~1個22日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥60税込¥661個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から19日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO90゜コネクタ
三桂製作所¥719税込¥7911個10日以内出荷サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキROBO回転式コネクタ
三桂製作所¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷から21日以内出荷サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥719~税込¥791~1個10日以内出荷から21日以内出荷サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67