カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrt」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 鋼用 CU-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
    材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
  • 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ITニューロール IT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝なしタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • NRTワッシャーⅡ 晃和

    NRTワッシャーⅡ

    晃和
    82税込90
    1枚
    3日以内出荷
    バネ機能と座面切込部の立ち上げでナットの緩みを防ぐ! 薄くて軽い!
    用途木やせによるボルトのゆるみを防止します質量(g)44規格M12用座金
  • 溝なしタップ UMニューロール UM-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ UMニューロール UM-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極小径ねじ用のUMニューロールタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ有ねじの種類s(ミニチュア)ねじ精度RH2表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P精度表記STD
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
    用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ

    [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • エアータッパ NRT-10H 部品 日本ニューマチック工業

    エアータッパ NRT-10H 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • エアータッパ NRT-8P(C) 部品 日本ニューマチック工業

    エアータッパ NRT-8P(C) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サムロータリスイッチ コネクタ omron(オムロン)

    サムロータリスイッチ コネクタ

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
  • ナイロンたわし TRUSCO

    ナイロンたわし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋
    当日出荷
    研磨剤配合ですので水だけで汚れ・コゲを掻き落とします。
    用途鉄器、鉄板、五徳、焼き網、フライパン、鍋等トラスコ品番520-7917セット内容5枚入材質ナイロン不織布(研磨剤入)厚さ(mm)52縦(mm)110横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
  • ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル TOSO

    ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル

    TOSO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • RBT・PRO用専用カッター インペリア

    RBT・PRO用専用カッター

    インペリア
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    各サイズの専用カッターがございます。
  • フッ素樹脂右段付押え(ソリのみ) ニッポー(日邦ミシン)

    フッ素樹脂右段付押え(ソリのみ)

    ニッポー(日邦ミシン)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別フッ素樹脂&バネセット(ソリのみ)
  • アルティアトレー ナビス(アズワン)

    アルティアトレー

    ナビス(アズワン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。 角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。 ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。
    材質ABS樹脂(帯電防止剤入)アイボリー外寸法(mm)600×400×75セパレータ25mm(仕切間隔)アズワン品番0-5732-41有効内寸法(mm)550×350×70