カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nrw-24」の検索結果

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24
七星科学研究所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から33日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24ロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から32日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から47日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)