カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • 丸型コネクタ本体(10)
絞り込み
シェルサイズ
  • 20(5)
  • 24(7)
  • 28(3)
極数
  • 4
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 5(7)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 16(6)
  • 21(3)
  • 24(6)
  • 31(3)
  • 37(3)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(10)
  • メス(ソケット)(10)
定格電流(A)
  • 10(5)
  • 15(7)
  • 20(3)
ブランド
  • 七星科学研究所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nrw」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24七星科学研究所(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
769税込846
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
関連キーワード
znr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • znr