カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(790)
- 制御機器(352)
- メカニカル部品(138)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- 自動車補修部品(73)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 作業工具(41)
- オフィス家具(27)
- 測定用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 切削工具(18)
- バイク部品(15)
- 物流用品(14)
- 溶接用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建築金物(14)
- 自動車純正部品(13)
- 卓上消耗品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- カー用品(10)
- 機構部品(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- 医療(5)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(781)
- 黒田精工(72)
- onsemi(68)
- シグマ光機(57)
- カツイチ(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- DiodesZetex(30)
- 東芝(27)
- フエニックス・コンタクト(27)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- Pico Technology(22)
- nexperia(21)
- 三菱電機(20)
- STMicro(20)
- VISHAY(19)
- ON SEMICONDUCTOR(17)
- Texas Instruments(17)
- MICROCHIP(16)
- ニツコー熔材工業(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ns-004」の検索結果

メタルジョイントカバー(NS-4用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)10.6
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
CPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.83最高使用圧力(MPa)0.83
衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。材質NBR(発泡ニトリルゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応![ウォーターグルー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703214-230602-02.jpg)
ウォーターグルー
PLUS(プラス)[文具]¥199税込¥2191本当日出荷細かいところも塗れることができる水性液体のりです。 芯キャップ開閉方式により、太ぬりと細ぬりの2通りで使えます。 キャップを引き抜けば太ぬり用、キャップをひねって空けると細ぬり用になり、便利に使い分けできます。 逆立ちタイプですぐ使えます。トラスコ品番195-8152容量(mL)50
ラジエターガード ユニオンジャック KNS004
モートーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:KNS004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ、ステンレス。内容量[数量]:1個。付属品:取付ステンレスボルト。製法:CNC削り出し、レーザー切断。備考:ネジロック剤推奨付属品取付ステンレスボルト材質アルミ、ステンレス色ブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出し、レーザー切断
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
小型用救命浮器 NS-FMU4型
日本船具¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約500×500×150質量(kg)2.2番号型式認証:4314人数4材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)40.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
タイミングベルト(日産車用)
PITWORK(日産)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
...















![ウォーターグルー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703214-230602-02.jpg)