カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
  • 制御機器(359)
  • メカニカル部品(356)
  • FA担当者のオススメ新商品(288)
  • 自動車補修部品(68)
  • 作業工具(51)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 自動車純正部品(45)
  • 医療(31)
  • オフィス家具(29)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(23)
  • 物流用品(20)
  • 測定用品(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • カー用品(14)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 電気材料(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ns-03」の検索結果

関連キーワード
1,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)仕様神鋼 ZERODE-44相当品
NS-03/04/06用コイルバネ エンジニアNS-03/04/06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー3(単品ジョイント)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
メタルジョイントカバー(NS-3用) スペーシアメタルジョイントカバー(NS-3用)スペーシア
129税込142
1個
5日以内出荷
メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。
用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2質量(g)12
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
32,980税込36,278
1本(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ日本船具
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:500質量(g)410種類TYPE A胴回り(mm)900型式承認番号5506浮力(kg)約8.0
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
13,980税込15,378
1箱(20kg)
6日以内出荷
抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,998税込10,998
1箱(5kg)
6日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3 ベッセル金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3ベッセル
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS3/N3/NR3適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-59メーカー商品コード143-8866
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニードルスケーラー SK11ニードルスケーラーSK11(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(6件のレビュー)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。全長(mm)128トラスコ品番436-2578材質S58C質量(g)70刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
NS ダイニング3点セット 不二貿易NS ダイニング3点セット不二貿易
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)15.8耐荷重(kg)15(テーブル天板)/60(スツール)天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×950/720(デスクハイ)/340×340×425(スツール)
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
つくね竹筒 (ヘラ付) やなぎプロダクツつくね竹筒 (ヘラ付)やなぎプロダクツ
499税込549
1個
当日出荷
材質竹材
ノイズ吸収シート 協和ハーモネットノイズ吸収シート協和ハーモネット(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。種類関連商品寸法(mm)70×105引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90体積抵抗率(Ω・m)5×106RoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブサイン グリーンクロスドアノブサイングリーンクロス
769税込846
1枚
当日出荷から3日以内出荷
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(Φmm)45(フック部)幅(mm)75材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)192×75高さ(mm)192
受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様) アイル受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 2枚発券(ノーマル仕様)アイル
96,120税込105,732
1式
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
付属品ACアダプタ、発券ボックス、発券ボタン、ロール紙セット(6巻)規格2枚発券
マイスコナースハサミ(袋付) 松吉医科器械マイスコナースハサミ(袋付)松吉医科器械(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポケットなどに付けられる便利な伸縮ストラップ付。 刃は粘着テープの糊がつきにくいフッ素加工を施してあります。 グリップや先端部は抗菌加工。
全長(mm)140刃渡り(mm)50付属品収納袋材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS
網戸補修シート 高森コーキ網戸補修シート高森コーキ(3件のレビュー)
499税込549
1セット(4枚)
当日出荷
貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。 壊れやすい窓枠部分にも 風通しのよいメッシュタイプ。
用途網戸主な用途補修用
受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様) アイル受付順番発券機スターターセット LINEMANAGER@NS3 1枚発券(ノーマル仕様)アイル
96,120税込105,732
1式
7日以内出荷
リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
規格1枚発券
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
ノートPC用折りたたみスタンド MCOノートPC用折りたたみスタンドMCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコン・タブレットの画面を見やすい高さに調整 薄型・軽量で高級感のあるアルミ素材採用 ノートパソコンやタブレットの角度を調整し、画面を見やすくするスタンド 5段階の角度調節が可能 持ち運びや収納の際、邪魔にならない「薄型・軽量」仕様 高級感のある、放熱性に優れたアルミ素材を採用
適合サイズ10インチ~15.6インチのノートパソコン、タブレット端末など(上イズは目安でパソコンの形状や底面のデザインにより使用できない場合がございます)材質アルミ、シリコン耐荷重(kg)約10角度調整範囲5段階(23/26/29/32/35°)高さ調整範囲(mm)75~125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×4×230(折り畳み時/突起部除く)本体質量(g)約380保証期間ご購入日より6か月(保証を受けるには、レシートなどの購入証明書が必要です)
マツヨシラバー調ペンライト 松吉医科器械マツヨシラバー調ペンライト松吉医科器械
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]工作用ボンドPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
229税込252
1個(50g)
当日出荷
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン外形寸法(mm)約H143×o26危険物の類別非危険物主なワークパーツ
マイスコペンライト 松吉医科器械マイスコペンライト松吉医科器械
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128質量(g)50電源単4乾電池×2個(付属)使用電球2.2Vニップル球(0.25A)松吉医科器械コード23-7712-00
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具 フルセット 44ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属)差込角(mm[inch])9.5(3/8)RoHS指令(10物質対応)対応
アーム 富士元工業アーム富士元工業
45,980税込50,578
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
マイスコ医療用ロングストラップ 松吉医科器械マイスコ医療用ロングストラップ松吉医科器械(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
たすきがけして腰ポケットに、短くして胸ポケットにも使える2Wayタイプ。強く引っ張られると止め具が外れて巻き込み事故などを未然に防げる安心設計です。
材質ひも/再生PET幅(mm)10円周(mm)900~1500
マイスコペンライト 松吉医科器械マイスコペンライト松吉医科器械(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128質量(g)約50電源単4乾電池×2コ(付属)電球2.2Vニップル球(0.25A)
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3ナカ工業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ドアノブサインマグネット グリーンクロスドアノブサインマグネットグリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
用途室内の使用状況の明確化に寸法(縦×横)(mm)100×100厚さ(mm)0.8
1TW-NS-3S.本体 ADVANTEC1TW-NS-3S.本体ADVANTEC
128,839税込141,723
1個
41日以内出荷
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ビット交換式 根こそぎソケット 土牛ビット交換式 根こそぎソケット土牛
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。培地耕運機の耕す作業がスムーズに。
用途収穫後のイチゴ苗撤去に最適。撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)125×42×42ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,729税込4,102
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
...