カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(4)

「ns-1022」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(45件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングソケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)シーリングソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PE
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
ソケット 2F SK11ソケット 2FSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
電灯分電盤 NS 10シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 10シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
テナント用電灯分電盤 T1シリーズ 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
テナント用電灯分電盤 T1NS 河村電器産業テナント用電灯分電盤 T1NS河村電器産業
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
テナント用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
電灯分電盤 NS2シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS2シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
二次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS14シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS14シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS13シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS13シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS12シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS12シリーズ河村電器産業
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS1Tシリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS1Tシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS14Wシリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS14Wシリーズ河村電器産業
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NS1T 河村電器産業電灯分電盤 NS1T河村電器産業
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NS12-14W 河村電器産業電灯分電盤 NS12-14W河村電器産業
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
関連キーワード
1022v220特集