カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-160」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ナースハサミ 長谷川刃物

    ナースハサミ

    長谷川刃物
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
    材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS全長(mm)160アズワン品番0-5010-03刃渡り(mm)45松吉医科器械コード02-4415-00
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SEC-D型バイト用。
    適合SEC-D型バイト用名称敷板
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナーサスプロ剪刀,ピンク 井戸正

    ナーサスプロ剪刀,ピンク

    井戸正
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
    全長(mm)160ピンク
  • ナーサスプロ剪刀,グリーン 井戸正

    ナーサスプロ剪刀,グリーン

    井戸正
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
    全長(mm)160グリーン
  • ナーサスプロ剪刀,ホワイト 井戸正

    ナーサスプロ剪刀,ホワイト

    井戸正
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    使いやすさと切れ味、安全性を高めた新しいナーサスです。 刃はスムーズに切れるフッ素加工で粘着テープを切ってもテープの糊がつきません。 ポケットに収まる小型サイズ。出し入れもスムーズ。
    全長(mm)160ホワイト
  • LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LNN・LNNS クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー取付部めねじ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 速乾 JIS安全色

    ニッぺ(日本ペイント)
    23,980税込26,378
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
    用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ユニパックネオ 速乾 JIS配管色 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 速乾 JIS配管色

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,398税込10,338
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
    用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D

    イスカル
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカル

    スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D

    イスカル
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    面取りホルダー取付対応可能です。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 90mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 110mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 80mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9 FSA

    スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 70mm OS-160 A9

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)。ロープロファイルのフロント部分。ステアリング時の回転制限なし。ボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6。クロモリハードウェア。専用設計のフレームとヘッドセットが必要。直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ。30mmのフォーククランプスタックハイト。互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
    ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機

    ユニバーサルモデルQCPU

    三菱電機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • セキソークッションAFK5/P160タテ セキソー

    セキソークッションAFK5/P160タテ

    セキソー
    128税込141
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
    用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターにフルートAライナーK5/P
  • ハサミ アズワン

    ハサミ

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    刃が直接肌に触れない安全ガイド付きです。粘着テープや湿布を切ってもベタつきません。
    材質刃/ステンレス(SUS420J2・フッ素樹脂コーティング)、その他/ABS樹脂(NS-160のみ抗菌剤入)全長140mm
  • バネセキソー セキソー

    バネセキソー

    セキソー
    128税込141
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝性に優れた商品です。 とても丈夫でリサイクル可能です。 バネ性のある積層ダンボールです。
    用途緩衝材、固定材にトラスコ品番767-2713厚さ(mm)20質量(g)27流れ(mm)200紙幅(mm)100積層(mm)20フルートA
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径溝入れ加工用高精度インサート DGE タンガロイ

    外径溝入れ加工用高精度インサート DGE

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高精度加工用インサートです。
    用途外径溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応