カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,442)
- 制御機器(737)
- メカニカル部品(264)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 空調・照明・電設資材(110)
- オフィス家具(108)
- 医療(92)
- 船舶用品・漁業資材(86)
- 自動車補修部品(82)
- 科学研究・開発用品(71)
- 測定用品(62)
- 物流用品(51)
- 事務用品(51)
- パソコン/周辺機器(51)
- 作業工具(51)
- バイク部品(32)
- 切削工具(31)
- 機構部品(30)
- 建築金物(30)
- 建材・エクステリア(29)
- 保管用品(28)
- 卓上消耗品(26)
- 家電(25)
- 溶接用品(23)
- 自動車純正部品(21)
- 空圧工具(21)
- 電気材料(20)
- 厨房用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 接着剤・補修材(15)
- テープ(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 農業機械(12)
- 安全保護具(11)
- カー用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 防犯用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 学童・教育用品(8)
- 縫製用品(8)
- 作業服(7)
- 電動工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 梱包用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 救急・衛生(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 日用品(4)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(2,437)
- onsemi(99)
- 黒田精工(96)
- シグマ光機(90)
- 三菱電機(78)
- 松吉医科器械(78)
- VISHAY(78)
- カツイチ(78)
- 東芝(75)
- イトーキ(73)
- DiodesZetex(51)
- STMicro(48)
- Texas Instruments(46)
- ON SEMICONDUCTOR(42)
- 三木プーリ(38)
- フエニックス・コンタクト(38)
- サクラクレパス(35)
- NEG(日電理化硝子)(31)
- TRUSCO(30)
- ブランドをもっと見る
「ns-2」の検索結果

メタルジョイントNSー2(単品ジョイント)
スペーシア¥459税込¥5051個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
ろう材リング NS-2 1.6X内径96
日本スペリア¥9,998税込¥10,9981袋(500g)当日出荷流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
メタルジョイントカバー(NS-2用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)9.4
ラッチNS2
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。ワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。トラスコ品番131-6728材質ポリカーボネート(PC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電動ターンテーブル NS2シリーズ
ハヤノ産業¥83,980~税込¥92,378~1台5日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ
アズワン¥3,890税込¥4,2791個当日出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ
アズワン¥3,730税込¥4,1031個当日出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-12
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ
アズワン¥3,700税込¥4,0701個当日出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
316 ネジ込レデュースボールバルブ CSR CSR-NS2シリーズ
コンサス¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から13日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、ワンピースボディー、レデュースポート。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ
コンサス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から13日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
温湿度記録計 NS2
佐藤計量器製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など測定範囲-15~+40℃/0~100%RH寸法(mm)336×148×295測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
エンドレススタンプ 数字セット
サンビー(26件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(15本)当日出荷しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル
コクヨ(37件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(1セット)ほか当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
作業靴用中敷シート(通気タイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661足当日出荷抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維色ブラック
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Mylabel 互換ネームランドテープ
日本ナインスター(9件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
NSウエス 2Kg
中島商会¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい!洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい! 吸水力・脱脂力が抜群です!用途印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場などトラスコ品番182-9804材質綿色白サイズ約35cm×約40cm
ターピー 難燃シート
萩原工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
NS-CA2用フィードローラー
コクヨ¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。 フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。原稿サイズA3センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
スライド丁番 キャッチ付き
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷らくちん微調整、ピタッとキャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
ノンスリップテープ 25mm幅
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
NS-CA2用パッドユニット
コクヨ¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。 パッドユニットはスキャナに原稿を挿入した際に複数枚の用紙をさばくための部品です。 パッドユニットの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。原稿サイズA3センサーCIS(NS-CA2本体の仕様)交換目安約5万枚対応機種NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1![シールはがし PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512766-260209-02.jpg)
シールはがし
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥599税込¥6591本(50mL)当日出荷「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
ノンスリップ NS-200 桃
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥239税込¥2631個(11g)当日出荷書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などにグリーン購入法適合色ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93繰り返し・詰め替え対応
...










































![シールはがし PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512766-260209-02.jpg)