カテゴリ
- 切削工具(47)
- 溶接用品(11)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 作業工具(3)
- 塗料(2)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ns-308」の検索結果

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308
ニツコー熔材工業¥8,298~税込¥9,128~1箱(2kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L
ニツコー熔材工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(2kg)ほか4日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
ニツコー熔材工業¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)ほか翌々日出荷用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
ニツコー熔材工業¥44,980~税込¥49,478~1箱(12.5kg)翌々日出荷用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
三段式ワゴン台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
溶接棒
ニツコー熔材工業¥49,980税込¥54,9781箱(20kg)7日以内出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7積載均等耐荷重(kg)150
三段式ワゴン台車・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)6日以内出荷から7日以内出荷SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
けいそうモダンコート内装 4坪セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
溶接棒
ニツコー熔材工業¥54,980~税込¥60,478~1箱(20kg)7日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。ブレーキフットブレーキ付き使用キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046上段高さ(mm)705キャスター径(Φmm)180中段高さ(mm)455キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)610積載均等耐荷重(kg)150
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)7日以内出荷SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGTR/L-W20
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-24
タンガロイ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGT-01
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-24
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ CCMT-TM
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応