カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(793)
- 制御機器(395)
- メカニカル部品(147)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- オフィス家具(88)
- 自動車補修部品(74)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 作業工具(46)
- 測定用品(29)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 医療(26)
- 切削工具(24)
- 物流用品(23)
- 建築金物(21)
- 溶接用品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(14)
- カー用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(13)
- 卓上消耗品(12)
- 機構部品(12)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(10)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 塗料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 住設機器(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農業機械(3)
- 名入れカレンダー(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(781)
- 黒田精工(72)
- onsemi(68)
- シグマ光機(57)
- カツイチ(52)
- イトーキ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- DiodesZetex(30)
- フエニックス・コンタクト(28)
- 東芝(27)
- 三菱電機(23)
- Pico Technology(23)
- nexperia(22)
- サカセ化学工業(21)
- SUS(エスユーエス)(20)
- STMicro(20)
- VISHAY(20)
- TRUSCO(17)
- ブランドをもっと見る
「ns-4」の検索結果

メタルジョイントカバー(NS-4用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)10.6
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
CPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
エンドレススタンプ 数字セット
サンビー(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(15本)当日出荷しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
AZ浄化槽機器専用オイル
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(1L)当日出荷潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
超薄刃精密ナイフ
SK11¥679税込¥7471本当日出荷日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途ワックスの削り出しや精密作業。刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂
アイナット ステンレス
ラクテム¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
オイラー
BOLL¥779税込¥8571個当日出荷目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。容量(mL)400仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ショットキーバリアダイオード
新電元(5件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス両開クランプ
ケニス¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
ナットブレーカー
CRAB TOOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式![ニュー四季懐紙 梅 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546218-141008-02.jpg)
ニュー四季懐紙 梅
アーテック[和紙]¥1,598税込¥1,7581セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。材質両面ポリラミ金銀
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
...









































![ニュー四季懐紙 梅 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546218-141008-02.jpg)