カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 溶接用品(11)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「ns-308」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308ニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(4kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308Mニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LMニツコー熔材工業
44,980税込49,478
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LRニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308Lニツコー熔材工業
7,898税込8,688
1箱(2kg)ほか
4日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
9.5SQ クロウフットレンチ KTC9.5SQ クロウフットレンチKTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 SUS440C相当NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
三段式ワゴン台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装 4坪セット四国化成
23,980税込26,378
1ケース(5450g×4セット)
5日以内出荷
高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなしエヌケーキャリーキャスター
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7積載均等耐荷重(kg)150
三段式ワゴン台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG四国化成
14,980税込16,478
1缶(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
ブレーキフットブレーキ付き使用キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046上段高さ(mm)705キャスター径(Φmm)180中段高さ(mm)455キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)610積載均等耐荷重(kg)150
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
54,980税込60,478
1箱(20kg)
7日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCGTR/L-W20 タンガロイチップ CCGTR/L-W20タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
8,190税込9,009
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-24 タンガロイチップ CCMT-24タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TPMT-24 タンガロイチップ TPMT-24タンガロイ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ DCGTR/L-W15 タンガロイチップ DCGTR/L-W15タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-TM タンガロイチップ CCMT-TMタンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DPMT-TM タンガロイチップ DPMT-TMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ks-30特集