カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(561)
- メカニカル部品(271)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- 制御機器(245)
- 自動車補修部品(72)
- バイク部品(42)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- オフィス家具(22)
- 作業工具(21)
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車純正部品(10)
- 物流用品(9)
- カー用品(9)
- 切削工具(9)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 電気材料(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(551)
- 黒田精工(256)
- onsemi(60)
- 東芝(54)
- Texas Instruments(26)
- カツイチ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- nexperia(15)
- BROADCOM(14)
- DiodesZetex(13)
- TRUSCO(11)
- シグマ光機(11)
- 三菱電機(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- KITACO(9)
- ニッサン(9)
- ESTERA(9)
- モートーン(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ns006」の検索結果

ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
メタルジョイントNSー6(単品ジョイント)
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
タイミングベルト(日産車用)
PITWORK(日産)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
多機能ネックストラップ 長さ調整
LEPLUS(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
NS強力替えゴム 6コール
Clover(クロバー)¥319税込¥3511個当日出荷女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。付属品ひも通し幅(mm)約6長さ(m)11
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
ダイヤトレンド¥10,280税込¥11,3081本7日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
...