カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns4-4」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1箱(2巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • どびん 千羽鶴印(エンテック)

    どびん

    千羽鶴印(エンテック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    まるごと洗浄できる中子付/PCつる付/食器洗浄機使用可
    用途どびんとして材質ポリカーボネート樹脂耐熱温度(℃)140
  • ブラインドリベット/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(60本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,220税込5,742
    1パック(1000本)
    当日出荷から11日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
  • ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,898税込2,088
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • カルテブック アズワン

    カルテブック

    アズワン
    2,916税込3,208
    1冊
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
    材質抗菌特殊カーフサイズA4タイプスタンダードタイプ寸法(縦×横)(mm)315×250
  • ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)

    ユニパックネオ 速乾 JIS安全色

    ニッぺ(日本ペイント)
    26,980税込29,678
    1缶(4kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
    用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    7,998税込8,798
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網 SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂側網

    SANSHIN
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
  • 形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)

    形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    機械的耐久性2万回以上
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 電灯分電盤 NS 河村電器産業

    電灯分電盤 NS

    河村電器産業
    389,800税込428,780
    1個
    41日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • ディスクパット ミヤコ自動車

    ディスクパット

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1キット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
  • ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019